カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(11)
内寸(mm)
- 2.3
- 1.3(3)
- 1.4(5)
- 1.7(13)
- 1.8(4)
- 2.2(3)
- 3.4(11)
- 3.5(6)
- 4.5(9)
- 5.8(9)
- 7.7(6)
- 9.4(6)
- 11.4(7)
- 13.3(5)
- 14.5(7)
- 16.4(6)
- 19.5(5)
- 21(5)
- 24(5)
- 28(5)
- 内寸(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 重ね合せ用(12)
外寸(mm)
- 3.9(2)
- 4(2)
- 4.1(7)
- 4.5(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
- 裸圧着スリーブ(9)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.04~2.63(3)
- 2(1)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(7)
1.04~2.63・2・14・15・16
全長(mm)
- 4(1)
- 8(9)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(2)
4・8・15・19・20
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- 冨士端子工業(3)
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・冨士端子工業・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・エスコ・ELPA・オーム電機・TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
重ね合わせ用スリーブ(P形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥159税込¥1751袋(20個)当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(45個)当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)
2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,498税込¥2,7481パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698税込¥2,9681パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ













![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)





![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)