カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(6)
内寸(mm)
- 3.5
- 1.3(3)
- 1.4(5)
- 1.7(13)
- 1.8(4)
- 2.2(3)
- 2.3(13)
- 3.4(11)
- 4.5(9)
- 5.8(9)
- 7.7(6)
- 9.4(6)
- 11.4(7)
- 13.3(5)
- 14.5(7)
- 16.4(6)
- 19.5(5)
- 21(5)
- 24(5)
- 28(5)
- 内寸(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 重ね合せ用(4)
外寸(mm)
- 4.7(1)
- 5.4(3)
- 6.4(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
- 裸圧着スリーブ(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(3)
- 20(1)
- その他(1)
10・11・12・20・その他
全長(mm)
- 8.5(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 21.5(2)
- 26(1)
8.5・10・12・15・18・20・21.5・26
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- ニチフ(3)
- ワイドミュラー(2)
- TRUSCO(1)
ニチフ・ワイドミュラー・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ












![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)