カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(7)
- 1~2未満(14)
- 2~3未満(13)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(15)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(4)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(5)
- 300以上(4)
内寸(mm)
外寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(3)
- 1.04~2.63(3)
- 2(4)
- 2.63~6.64(3)
- 3/0(4)
- 6(4)
- 10(10)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(10)
- 15(7)
- 16(12)
- 17(8)
- 18(12)
- 19(10)
- 20(12)
- 21(10)
- 22(11)
- 24(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
0.25~1.65・1/0・1.04~2.63・2・2.63~6.64・3/0・6・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
8・8.5・9.5・10・11・12・13.5・15・16・16.5・18・19・19.5・20・21.5・25・27・28.5・32・37・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(15)
- ニチフ(7)
- ELPA(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- HAKKO(白光)(3)
- 冨士端子工業(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- カメダデンキ(2)
- ワイドミュラー(2)
- コスモユニ(1)
モノタロウ・エスコ・ニチフ・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・HAKKO(白光)・冨士端子工業・オーム電機・TRUSCO・DST(大同端子製造)・カメダデンキ・ワイドミュラー・コスモユニ
![5.5mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919817-180219-02.jpg)
5.5mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷エスコ品番EA538MD-53全長(mm)8.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状重ね合せ用![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)
2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)
冨士端子工業¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)
冨士端子工業¥2,698~税込¥2,968~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥899~税込¥989~1袋(100個)ほか9日以内出荷から32日以内出荷適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色青導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ




![5.5mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919817-180219-02.jpg)
![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)