カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホーザン(429)
- ナリカ(127)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(55)
- マイクロネット(55)
- アームスシステム(54)
- カートン(51)
- ANMO(43)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- 斉藤光学(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- ケニス(28)
- ライカ(22)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
- Nikon(ニコン)(17)
- SK(新潟精機)(14)
- アズワン(13)
- ミラック光学(13)
- スリーアールソリューション(13)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624004-221018-02.jpg)
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥129,800税込¥142,7801個当日出荷EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。トラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
双眼実体顕微鏡 SRO-DX
ナリカ¥65,000税込¥71,5001個4日以内出荷ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー仕様【倍率変換】ターレット変倍式寸法(mm)205×275×350質量(kg)3.4総合倍率20×、40×照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント対物レンズ2×、4×鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW
ナリカ¥179,000税込¥196,9001個6日以内出荷ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。 Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り対応OSWindows、Android、iOS総合倍率40×~600×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160カメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
CamPlus ライセンスキー発行コード
ホーザン¥58,980税込¥64,8781個当日出荷PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
ズームレンズ
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。付属品レンズフィルター質量(g)480作動距離(mm)81アズワン品番65-2348-68光学倍率1.7~13.7×レンズマウントCマウント
ミニマイクロスコープベース付
SK(新潟精機)¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230センサー1/4CMOSインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)フレームレート30フレーム/秒
簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。RoHS指令(10物質対応)対応
三眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率7×~45×作動距離(mm)100照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。有効視野(mm)28.6~4.4スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
双眼実体顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書総合倍率7×~45×作動距離(mm)100照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。有効視野(mm)28.6~4.4スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動式
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)93照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)総合倍率7×~45×作動距離(mm)104照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)有効視野(mm)32.8~5.1スタンド標準ポール型平ベーススタンド接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます)RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
レンズ
ホーザン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
顕微鏡LEDリングライト
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-12/L-509/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率0.6~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)550~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野257×193~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-54フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台欠品中高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-32フレームレート最大30fps![Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926814-210308-02.jpg)
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD
THANKO(サンコー)[電子機器]¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデルセット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。種別LED20(ケース無)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明装置LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個4日以内出荷光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-600LMN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~600×照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
生物顕微鏡 KSⅡ
ナリカ¥31,000税込¥34,1001個4日以内出荷付属品ダストカバー仕様レボルバ:3個用型式KSⅡ-400LN寸法(mm)132×175×376質量(kg)2.5総合倍率40×~400×照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属)ステージプレート角形固定式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒長(mm)160絞り回転円板式鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置、標本破損防止装置
双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ2×鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
ズームレンズ
ホーザン¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷光学倍率6倍での検査・観察が可能な高倍率仕様のズームレンズ用途照明との併用を推奨します。仕様デモ機貸出質量(g)660作動距離(mm)105レンズ構成10群16枚(マゼンタコート付)光学倍率0.84~6XレンズマウントCマウント![Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27416175-180823-06.jpg)
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW
THANKO(サンコー)[電子機器]¥79,980税込¥87,9781台当日出荷画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンドその他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~220センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
HDMIケーブル
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。長さ(m)5
ショップ携帯金属顕微鏡
日本光器製作所¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。付属品専用キャリングケース総合倍率100倍照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)接眼レンズ広視野WF10×対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)
金属顕微鏡
八洲光学工業¥339,800税込¥373,7801個6日以内出荷対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ
マイクロネット¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
W4シーズン用拡散板
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8.4
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥59,980税込¥65,9781セット6日以内出荷低コストで観察を実現。使用場所を選ばず、自由に使える。セット内容(セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-35 レンズ / L-505 マグネットベース倍率2.7~17×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野64×48~40×30mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。大きい対象物に最適。セット内容(セット内容 5点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷幅広い倍率に対応したスタンダードモデル。セット内容(セット内容 4点)L-837 USBカメラ / L-815 ズームレンズ / L-509 ホルダー / L-521 標準ベース倍率8.7~250×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野20×15~2.7×2.1mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-238-LED 双眼
ナビス(アズワン)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。サイズ約250×175×360mmタイプ双眼電源AC85~265V 50/60Hzコード長さ(m)約1.65総合倍率40×~1000×フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oilアズワン品番8-5816-02ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
クラシック生物顕微鏡
アズワン¥83,900税込¥92,2901個翌々日出荷質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
ズームレンズ
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
Dino-Liteシリーズ用ノブモーター(焦点/倍率 自動操作)
ANMO¥58,900税込¥64,7901台3日以内出荷Dino-Liteの拡大率(焦点)ダイヤルをモーターで動かすことができます。精密な拡大率や焦点の調整がコントロールボックスから可能です。手動ではどうしても画面が動いてしまうような状況でも、本体に触れることなく操作できるので、精度がアップします。用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等




![Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624004-221018-02.jpg)

















![Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926814-210308-02.jpg)





![Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27416175-180823-06.jpg)