絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(77)
- testo(テストー)(52)
- 佐藤計量器製作所(44)
- エスコ(26)
- 林電工(23)
- azbil(旧:山武)(21)
- 山里産業(ヤマリ)(20)
- 三商(16)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- 安立計器(11)
- スリーハイ(9)
- アズワン(8)
- ライン精機(8)
- 熱研(8)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- TOKO(東洋計器興業)(7)
- マザーツール(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

極細K熱電対
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個当日出荷から翌々日出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
コネクター付被覆熱電対
林電工¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から20日以内出荷幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。用途調理、実験、地温測定に。適合機種AD-5604C寸法(mm)検知部:3.5×150ケーブル長(m)約1防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)アズワン品番64-9709-97
照度センサー
日清紡マイクロデバイス¥84税込¥921個3日以内出荷単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。仕様暗電流最大:0.1μAピーク波長(nm)560(typ)電流(mA)光電流IL:10動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応許容損失(mW)150上昇時間(μs)10降下時間(μs)10
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
補償導線(B熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色灰熱電対B熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥24,980~税込¥27,478~1巻(50m)ほか当日出荷PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意仕様【I2Cアドレス】0×44電流(A)平均センサー/0.4μ温度(℃)±0.2(制度)電源電圧(V)3.3~5動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃RoHS指令(10物質対応)対応待機電流センサー/80nA相対湿度(%RH)±1.8(精度)
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き
スリーハイ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から7日以内出荷TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着速感形温度センサ仕様圧着速感形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
補償導線(J熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色黄熱電対J熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
被覆熱電対
アズワン¥4,831~税込¥5,314~1個当日出荷から9日以内出荷必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
フッ素樹脂被膜センサ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー用測温抵抗体
林電工¥30,980~税込¥34,078~1本翌々日出荷測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)
林電工¥6,498税込¥7,1481セット翌々日出荷標準的なサイズのモデルです。被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から7日以内出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)RoHS指令(10物質対応)対応
K型熱電対ミニコネクタ
グラフテック(GRAPHTEC)¥25,480税込¥28,0281式(5本)当日出荷素線径(mm)0.65以下熱電対K型端子M3Y端アズワン品番64-7727-18RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
アズワン¥11,300~税込¥12,430~1個当日出荷高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度温度範囲(℃)0~700センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルリード線(m)2シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラス繊維リード線長さ(m)2
シースT熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から27日以内出荷仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
極細高感度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答)測定範囲-60 ~155 ℃センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃]耐熱温度(℃)-70~180 ℃防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ(ケーブルタイプ)
T&D(ティアンドデイ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)
ライン精機¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から30日以内出荷2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
食品用標準センサプローブ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ適合SWP II シリーズコード長さ(m)1温度測定範囲(℃)-40~250センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
CHINO(チノー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・5m)
HIOKI(日置電機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)5温度範囲(℃)-40~180内容温度センサー対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品