FA現場のお役立ち情報
438件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kタイプ針状熱電対温度プローブ A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ針状熱電対温度プローブ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
    用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
  • M1投込センサ ショウエイ

    M1投込センサ

    ショウエイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    投げ込みセンサM1のカバー付バージョンです。浴槽に直接投げ込むタイプの温度センサです。カバーがついていることにより入浴者等が触って断線してしまうリスクを軽減することが出来ます。
    種別オプション2材質SUS316使用可能温度範囲0-60℃測定電流1mA
  • マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業)

    マグネット型熱電対

    TOKO(東洋計器興業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント
  • テフロンチューブ付温度センサ 東邦電子

    テフロンチューブ付温度センサ

    東邦電子
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂を保護管に使用しているため、耐薬品性に優れています。メッキ槽関連、海水管理などに適しています。 フレキシブルなので、湾曲した部分やパイプ内部などに使用できます。
    コード長さ(m)2センサー寸法(mm)Φ4.2×1000耐熱温度(℃)150
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
  • ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用) 佐藤計量器製作所

    ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途K熱電対用ミニチュアコネクタ種別K熱電対用アズワン品番1-9930-11
  • デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計用K熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサ測定範囲(℃)-50~300コード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
  • MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(5m)

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
  • 表面温度測定用センサ ライン精機

    表面温度測定用センサ

    ライン精機(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    用途表面汎用形。使用温度範囲(℃)-40~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドパック熱電対K熱電対 CHINO(チノー)

    ソリッドパック熱電対K熱電対

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0
  • センサー A-231E-00-1-TC1-ASP 安立計器

    センサー A-231E-00-1-TC1-ASP

    安立計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
  • SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー Seeed Studio

    SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー

    Seeed Studio
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
    その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年感度【最大送信電力】19dBm温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロ】Wio-E5
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    8,798税込9,678
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器

    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    安立計器
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
  • 被覆T熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対Y端子付

    佐藤計量器製作所
    1,798税込1,978
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子Y端子M4素線の種類T
  • 被覆K熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対切りっ放し

    佐藤計量器製作所
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子切りっ放し素線の種類K
  • 薬液・水中用コネクター付被覆熱電対 林電工

    薬液・水中用コネクター付被覆熱電対

    林電工
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
    材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
  • 補償導線(E熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(E熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)ほか
    12日以内出荷
    PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線熱電対E熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • LR5001用温湿度センサ(10m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(10m)

    HIOKI(日置電機)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • 被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(J熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対黄(被覆)構成心線:0.32単線熱電対J熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • シース熱電対 端子箱タイプ CHINO(チノー)

    シース熱電対 端子箱タイプ

    CHINO(チノー)
    7,998税込8,798
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
    仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
  • タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット) 林電工

    タイプTミニチュアコネクタージャック(5ヶセット)

    林電工
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    高温でもプラグの保持力が弱まりにくい、コンパクト設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプTミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトで省スペース設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプKミニチュアコネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    5,698税込6,268
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトで省スペース設計のモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)4.5まで素線径(mm)0.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対シースタイプ(シリコン被覆) スリーハイ

    K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)

    スリーハイ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。寸法L1(mm)100常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)シリコン被覆長さL2(m)2
  • T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)

    T&D 水中用センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定範囲(℃)-60~155測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体(フランジ) TOKO(東洋計器興業)

    測温抵抗体(フランジ)

    TOKO(東洋計器興業)
    31,980税込35,178
    1個
    27日以内出荷
    フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
    用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。仕様測温抵抗体材質保護管SUS304温度測定範囲(℃)-60~200測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω
  • クリップ付タイマー(20時間形) A&D(エー・アンド・デイ)

    クリップ付タイマー(20時間形)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
    用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)トラスコ品番294-0787質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル設定範囲最大19時間59分、最小1分動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能
  • 温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ形 (生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計高速応答センサ

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
  • MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
  • カードロガー用 長尺リード付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 長尺リード付温度センサ

    CHINO(チノー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    材質(リード線)耐熱平行塩化ビニール
  • 速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    速感形測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    25,980税込28,578
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    速感測温抵抗体
    仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
  • 針状形K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対(針状形)
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着形温度センサ(L字形)
    仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • 表面測定用センサ マザーツール

    表面測定用センサ

    マザーツール
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル長(m)約1
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体