絞り込み
棒径(Φmm)
- 4
- 2.6(1)
- 3.2(1)
長さ(mm)
- 400~500未満(1)
JIS規格
- Z3211(1)
ブランド
- 神戸製鋼(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

溶接棒 Z-1Z
神戸製鋼(3件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応