絞り込み
機能
タッチパネル対応(14)
伸縮性・柔軟性(16)
低発塵性(34)
吸汗速乾(2)
耐久性(21)
耐切創・耐突刺(135)
耐摩耗性(66)
耐油(15)
耐熱(8)
耐薬品(3)
軽量(8)
通気性・透湿性(27)
防水・撥水(12)
静電気防止(13)
材質
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
- 19(4)
- 20(8)
- 21(17)
- 21.2~26.1(3)
- 21.5(17)
- 21.5~26.7(3)
- 22(39)
- 22~27(5)
- 22.5(21)
- 22.7(3)
- 23(56)
- 23.5(26)
- 24(51)
- 24.3(3)
- 24.5(16)
- 25(53)
- 25.5(11)
- 26(33)
- 26.5(3)
- 27(13)
- 全長(cm)をもっと見る
19・20・21・21.2~26.1・21.5・21.5~26.7・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.3・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アンセル(25)
- UVEX(ウベックス)(22)
- TRUSCO(20)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(14)
- SHOWA(ショーワグローブ)(12)
- アトム(10)
- FALCON(ファルコン)(7)
- ミドリ安全(6)
- エスコ(5)
- ハネウェル(5)
- 宇都宮製作[手袋](5)
- HANVO(ハンボ)(5)
- グローブマニア(川西工業)(4)
- 重松製作所(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- マックス[手袋](4)
- ダンロップ ホームプロダクツ(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ホーケン(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アンセル・UVEX(ウベックス)・TRUSCO・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・FALCON(ファルコン)・ミドリ安全・エスコ・ハネウェル・宇都宮製作[手袋]・HANVO(ハンボ)・グローブマニア(川西工業)・重松製作所・TOWA(東和コーポレーション)・マックス[手袋]・ダンロップ ホームプロダクツ・3M(スリーエム)・ホーケン・ブランドをもっと見る
「耐切創性」から絞り込む

ケミスターパームFS
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
耐切創手袋エッジ 48-706
アンセル¥1,098税込¥1,2081双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
作業用手袋エッジ 48-700
アンセル(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックスEN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
耐切創手袋 ハイフレックス 11-931
アンセル¥599税込¥6591双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 天然ゴムコーティング D
¥699税込¥7691双当日出荷高強度ポリエチレン糸+ガラス繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 手の平に柔軟性・グリップ力にすぐれた天然ゴムコーティングしているので、作業時に高いすべり止め効果を発揮します。 丈夫で耐久性が高い10ゲージで、ガラス繊維を組み合わせる事で耐切創性を高めています。用途自動車関連、設備メンテナンス、建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸など刃物やカッターを使う作業など。材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他/(コーティング部)天然ゴム色ブラック/ブルーゲージ数10耐切創性EN388:2016カットレベル×/D販売区分業務用
10Gツヌーガブルー
アトム(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
ケミスターフィンガー
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス
HANVO(ハンボ)¥999税込¥1,0991双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業RoHS指令(10物質対応)対応
シュレガードパームコート1双入
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441双当日出荷から7日以内出荷手のひらに滑り止めのコーティングを施した13ゲージの耐切創手袋。RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創ロング手袋 PU
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
耐切創手袋エッジ 48-225
アンセル¥449税込¥4941双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
ブレイドガード BG-102
プロワーク(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋当日出荷耐切創下履き手袋。15ゲージの糸でフィット感が良い。高強力ポリエチレン繊維とバサルト繊維で編みこんだ手袋。手首まで守るセミロングタイプ。用途水産加工・農業園芸など
耐切創手袋 ハイフレックス724
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
耐針作業手袋
ポルテ¥7,798税込¥8,5781双当日出荷インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 EVOカットレジスト Light
TOWA(東和コーポレーション)¥989税込¥1,0881双当日出荷高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。材質【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン色ホワイト/ホワイト規格EN388 2016機能耐切創、通気、低発塵性材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンゲージ数13耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
作業用手袋エッジ 48-702
アンセル¥229~税込¥252~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格2016規格:4X42B
耐切創手袋 ハイフレックス 11-318
アンセル(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷JIS T 8116適合品です。切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。厚さ(mm)0.75-0.85規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維表面抵抗値(Ω)2.5×109EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターパーム
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
耐切創手袋メタルミックスライト
HANVO(ハンボ)¥759税込¥8351双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン色白黒杢品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ハイフレックス 11-939
アンセル(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐突刺手袋 スペクトラCX GABA
FALCON(ファルコン)¥8,998税込¥9,8981双当日出荷耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応![仁王 耐切創手袋 M3181C 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885559-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3181C
宇都宮製作[手袋]¥919税込¥1,0111双当日出荷から7日以内出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴムタイプニトリルコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創革手袋DuraHideドライバー F9-360
MECHANIX WEAR¥6,598税込¥7,2581双当日出荷耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。厚さ(mm)0.8質量(g)170EN388規格2016規格:4X43F
耐切創手袋 ハイフレックス 11-937
アンセル¥899税込¥9891双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
耐切創手袋 EDGE 48-701
重松製作所(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(12双)当日出荷から5日以内出荷高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
M/190mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-1機能耐切創性、低発塵耐切創性4
ベクトラン耐切創手袋
アイトス¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。厚さ(mm)3耐熱温度(℃)(素材)250
耐切創手袋エッジ 48-929
アンセル¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。厚さ(mm)1.75材質(すべり止め)ニトリルコーティングフルディップ材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881双当日出荷18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
耐切創手袋 デュラコイル ニトリルゴム製ナックルコートタイプ576
SHOWA(ショーワグローブ)¥569~税込¥626~1双当日出荷グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4用途[産業用] [機械工業] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [自動車関連業] [石油・化学関連業] [運搬作業に] [こぶしまでコーティング] [土木建築関連業] [外構・造園工事に] [手のひらスベリ止め加工でしっかりつかむ]材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
C500 ウェット XG
UVEX(ウベックス)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
すべり止め付耐切創手袋 NR
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート
耐突刺手袋 ファルコンGABA
FALCON(ファルコン)¥13,980~税込¥15,378~1双当日出荷手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋ソフトEX
HANVO(ハンボ)¥1,198税込¥1,3181双(1双×1双)当日出荷から4日以内出荷・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブラック品番LNM3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル対応耐切創手袋
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681双当日出荷耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
チェック&ゴー5
ハネウェル¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4543機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PUコーティング手のひらコート材質(繊維部)スペクトラ、ライクラ、グラスファイバーEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
- ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
- その他 超高強度ポリエチレン
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999




























![仁王 耐切創手袋 M3181C 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885559-240625-02.jpg)


















![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)