絞り込み
機能
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(9)
  • 機能耐摩耗性(2)
サイズ
  • M
  • 3S(2)
  • L(13)
  • LL(4)
  • S(9)
  • SS(9)
  • フリー(1)
全長(cm)
  • 22.5(2)
  • 23.2(1)
  • 23.5(2)
  • 23.8(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 30.5(1)
  • 40.8(1)
  • 45(1)
入数
  • 1(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色レッド(4)
耐切創性
  • レベルF(1)
レベルF
材質
  • ステンレス(10)
  • ポリエステル(1)
  • 合成繊維(1)
ステンレス・ポリエステル・合成繊維
ブランド
  • EUROFLEX(4)
  • エスコ(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ニロフレックス(niroflex)(2)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • 宇都宮製作[手袋](1)
EUROFLEX・エスコ・ミドリ安全・ニロフレックス(niroflex)・富士手袋工業(天牛)・宇都宮製作[手袋]
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 富士手袋工業(天牛)

    刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)

    富士手袋工業(天牛)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
    用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
  • ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ミドリ安全

    ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指

    ミドリ安全
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷
    抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
    用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール
  • [M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ

    [M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    当日出荷
    5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。
    エスコ品番EA354SE-3A質量(g)197機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
  • ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]

    ステンレスメッシュ手袋 GU-2500

    宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1枚
    当日出荷
    線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。
    左右区別左右兼用
  • ステンレスメッシュ手袋 ニロフレックス(niroflex)

    ステンレスメッシュ手袋

    ニロフレックス(niroflex)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。
    入数(枚)1機能耐切創性左右区別左右兼用
  • 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) EUROFLEX

    突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手)

    EUROFLEX
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷
    特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
    用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
  • ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付 ニロフレックス(niroflex)

    ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付

    ニロフレックス(niroflex)
    25,980税込28,578
    1枚
    翌々日出荷
    刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。
  • (ロング)5本指ステンレス手袋 エスコ

    (ロング)5本指ステンレス手袋

    エスコ
    28,000税込30,800
    1枚
    翌日出荷
    左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.1
  • 突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンド EUROFLEX

    突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンド

    EUROFLEX
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    バンドの交換に必要なボタン、バックル、ねじが付属しており、バンドは簡単に交換することができます。
    用途ユーロフレックス製クサリ手袋 コンフォートのバンドの交換に。材質ポリエステル
  • 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX

    突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ

    EUROFLEX
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷
    特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 ロングバージョンは腕まで保護できます。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
    用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
  • 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手) EUROFLEX

    突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)

    EUROFLEX
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。
    用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
  • ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ ミドリ安全

    ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ

    ミドリ安全
    51,980税込57,178
    1枚
    当日出荷
    袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
    用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール

ステンレス 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュタイプ 耐切創手袋