絞り込み
機能
抗菌・防カビ(1)
耐切創・耐突刺(11)
耐摩耗性(3)
サイズ
- M
- 3S(2)
- L(15)
- LL(4)
- S(12)
- SS(12)
- フリー(1)
全長(cm)
- 22.5(2)
- 23.2(1)
- 23.5(3)
- 23.8(1)
- 24(1)
- 29(1)
- 30.5(1)
- 40.5(1)
- 40.8(1)
- 45(2)
入数
- 1(8)
色
シルバー(1)
レッド(4)
耐切創性
- レベルF(1)
レベルF
材質
- ステンレス(13)
- ポリエステル(1)
- 合成繊維(1)
ステンレス・ポリエステル・合成繊維
ブランド
- モノタロウ(1)
- EUROFLEX(4)
- エスコ(3)
- ミドリ安全(2)
- ニロフレックス(niroflex)(2)
- 宇都宮製作[手袋](2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
モノタロウ・EUROFLEX・エスコ・ミドリ安全・ニロフレックス(niroflex)・宇都宮製作[手袋]・TGK(東京硝子器械)・富士手袋工業(天牛)

手袋 メッシュ ステンレス
(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。 裏返して使用することで左右兼用で使えます。 裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。 付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。 紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)用途耐切創用付属品ダブ付き防止シート×1枚線径(Φmm)約0.5機能耐切創左右区別左右兼用販売区分業務用
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)
富士手袋工業(天牛)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指
ミドリ安全¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール![ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506803-120606-02.jpg)
ステンレスメッシュ手袋 GU-2500
宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。オールステンレスで衛生的です。左右区別左右兼用![[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665098-260304-02.jpg)
[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷5本指ステンレス手袋。左右兼用。 ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です。 伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。衛生的、軽くて快適な付け心地。 フィット感抜群で着脱が簡単です。指は自由に動かせます。エスコ品番EA354SE-3A質量(g)197機能耐切創使用チェーン外径4mmリングのチェーン
ステンレスメッシュ手袋
ニロフレックス(niroflex)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。入数(枚)1機能耐切創性左右区別左右兼用
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手)
EUROFLEX¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から翌日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
ニロフレックス メッシュ手袋 プラスチックベルト付
ニロフレックス(niroflex)¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋。ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ベルト部に汚れがしみ込まず衛生的。機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。
突き刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート用交換バンド
EUROFLEX¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷バンドの交換に必要なボタン、バックル、ねじが付属しており、バンドは簡単に交換することができます。用途ユーロフレックス製クサリ手袋 コンフォートのバンドの交換に。材質ポリエステル
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ
EUROFLEX¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷から9日以内出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 ロングバージョンは腕まで保護できます。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
突刺し防止・耐切創クサリ手袋 オールメタル(片手)
EUROFLEX¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から翌々日出荷特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
ステンレス製 耐切創クサリ手袋 5本指 ロングタイプ
ミドリ安全¥51,980税込¥57,1781枚当日出荷袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。仕様左右兼用厚さ(mm)2材質(繊維部)ステンレススチール![ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506855-120606-02.jpg)
ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515
宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781枚6日以内出荷から7日以内出荷線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。長さ45cmで手首部から肘部まで保護できます。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)。手袋部分はオールステンレスで衛生的です。左右区別左右兼用
ステンレスメッシュ手袋5本指
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781枚8日以内出荷ナイロン繊維ベルト付き。 リバーシブルタイプ。 刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋です。 ベルトで締めることが出来るのでずり落ちる心配がありません。 ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。 niroflex社製左右兼用タイプ左右兼用
『ステンレス 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- メッシュタイプ 耐切創手袋
- ワイヤー入タイプ 耐切創手袋







![ステンレスメッシュ手袋 GU-2500 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506803-120606-02.jpg)
![[M] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665098-260304-02.jpg)









![ステンレスメッシュ手袋ロング GU-2515 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506855-120606-02.jpg)