絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(1)
- 2kg(1)
ブランド
- GRIPPS
- モノタロウ(3)
- 中林製作所(51)
- SK11(15)
- 蝶屋物産(14)
- 土牛(11)
- エスコ(10)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(10)
- トライメイト(8)
- TRUSCO(7)
- WAKI(和気産業)(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- DBLTACT(7)
- NiteIze(7)
- 三共コーポレーション(6)
- 大一鋼業(5)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(5)
- ALPINE(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- アップドラフト(4)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(kg)」から絞り込む
1kg(1)
2kg(1)

落下防止用ツールキャッチ
GRIPPS¥4,998税込¥5,4981セット(5本)翌日出荷溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)25×90質量(g)220耐荷重(N)24.5166材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールキャッチ
GRIPPS¥4,798税込¥5,2781セット(5本)翌日出荷溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)12幅(mm)12寸法(mm)12×55質量(g)120耐荷重(N)9.80665材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)1
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用