絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.21・0.297・1・10・20・25・30・33・50・100・200
ブランド
TORAY(東レ)・きもと・東レ・デュポン・アズワン・カプトン・三菱ケミカル・フジコピアン・JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・淀川ヒューテック・帝人デュポンフィルム・コクゴ・古藤工業(Monf)・林商事・クラボウ・北新・デュポン帝人アドバンスドペーパー・Suzhou Kying Industrial Material・日榮新化
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
  • ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)

    ルミラー フィルムT60-A4

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    透明性に優れたフィルムです。
    サイズA4
  • ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム カプトン (R)

    東レ・デュポン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
  • PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)

    PETフィルム ロール品

    TORAY(東レ)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
    仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン(R) ロール品 東レ・デュポン

    カプトン(R) ロール品

    東レ・デュポン
    3,198税込3,518
    1巻
    翌日出荷
    ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ

    アズワン
    4,770税込5,247
    1パック(10枚)
    当日出荷
    テープ幅(mm)210
  • ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)

    ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    2,798税込3,078
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • ポリイミドフィルム 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム

    東レ・デュポン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
  • ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム カプトン (R)

    東レ・デュポン
    1,798税込1,978
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ長さ(m)20
  • スプライシングテープ 青 JOINTEC ADHESIVE MATERIALS

    スプライシングテープ 青

    JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
    1,998税込2,198
    1巻
    翌々日出荷
    PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
    厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルム

    PENフィルムQ51-A4

    帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
    用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALS

    ガラスクロス粘着テープ

    JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
    2,798税込3,078
    1巻
    翌日出荷
    ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
  • トレリナ PPSフィルム A4サイズ TORAY(東レ)

    トレリナ PPSフィルム A4サイズ

    TORAY(東レ)
    8,698税込9,568
    1袋(10枚)
    当日出荷
    長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミド粘着テープ Suzhou Kying Industrial Material

    ポリイミド粘着テープ

    Suzhou Kying Industrial Material
    2,398税込2,638
    1巻
    翌日出荷
    耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
  • ポリイミドフィルム 北新

    ポリイミドフィルム

    北新
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光拡散フィルム ライトアップ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ

    きもと
    7,698税込8,468
    1セット(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム カプトン(R)EN アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)EN

    アズワン
    6,020税込6,622
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
    ゴールド
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    当日出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
    用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーメックス アラミド紙 ロール品 デュポン帝人アドバンスドペーパー

    ノーメックス アラミド紙 ロール品

    デュポン帝人アドバンスドペーパー
    38,980税込42,878
    1巻
    翌日出荷
    250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
    テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    9,898税込10,888
    1巻
    5日以内出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ アズワン

    ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ

    アズワン
    5,030税込5,533
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    両面易接着タイプです。
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    翌日出荷
    隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
    用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ フジコピアン

    自己吸着PETフィルム FIXFILM(R) 10枚入 HGシリーズ

    フジコピアン
    2,798税込3,078
    1袋(10枚)
    欠品中
    PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
    仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●基材厚み:50μm●吸着層:10μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.0%●全光線透過率:90.9%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×12乗Ω/□寸法(mm)210×297サイズA4材質(シート)PETアズワン品番67-2981-93
  • PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカル

    PETフィルム両面易接着 ロール品

    三菱ケミカル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
    用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルム

    ポリエチレンナフタレートフィルムQ51

    帝人デュポンフィルム
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
    テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
  • ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ アズワン

    ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ

    アズワン
    5,030税込5,533
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    片面易接着タイプです。
  • 国産ポリエチレンフィルム 林商事

    国産ポリエチレンフィルム

    林商事
    13,980税込15,378
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    国産品ならではの優れた品質と高い安定性!サイズも豊富です。
  • 自己吸着PETフィルム FIXFILM  10枚入 HGシリーズ フジコピアン

    自己吸着PETフィルム FIXFILM 10枚入 HGシリーズ

    フジコピアン
    2,698税込2,968
    1袋(10枚)
    6日以内出荷
    PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーE20 白PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • The Premium Monf工事用 古藤工業(Monf)

    The Premium Monf工事用

    古藤工業(Monf)
    17,980税込19,778
    1箱(30巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修
    厚さ(mm)0.32長さ(m)25粘着剤天然ゴム系(白糊)ボールタック32粘着力(N/10mm)【BA】4.3引張強度(N/10mm)66.3保持力(mm/15分)【BA】0.4
  • ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品 淀川ヒューテック

    ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品

    淀川ヒューテック
    8,998税込9,898
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
    テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミドフィル 熱可塑性PIフィルム A4サイズ クラボウ

    ミドフィル 熱可塑性PIフィルム A4サイズ

    クラボウ
    6,998税込7,698
    1袋(2枚)
    翌日出荷
    熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性 熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能 ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率 アウトガスが微量 銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能 電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ 振動板などの二次成型品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)

    ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール

    TORAY(東レ)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアラミー 三菱ケミカル

    ダイアラミー

    三菱ケミカル
    2,298税込2,528
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
    長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワン

    ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻

    アズワン
    3,600税込3,960
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明性の優れたフィルムです。
    規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
工業用フィルム