絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.023(1)
  • 0.038(2)
  • 0.05(6)
  • 0.075(5)
  • 0.087(1)
  • 0.097(1)
  • 0.1(7)
  • 0.115(1)
  • 0.125(7)
  • 0.188(6)
  • 0.193(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(6)
  • 0.3(2)
  • 0.34(1)
  • 0.35(1)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.51(1)
テープ幅(mm)
  • 500(3)
  • 914(1)
  • 1000(8)
  • 1020(1)
  • 1060(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
基材
  • ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.21(1)
  • 0.297(9)
  • 1(2)
  • 20(24)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 200(9)
ブランド
  • TORAY(東レ)(4)
  • きもと(4)
  • 三菱ケミカル(2)
  • デュポン帝人アドバンスドペーパー(1)
TORAY(東レ)・きもと・三菱ケミカル・デュポン帝人アドバンスドペーパー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.038(2)
0.05(6)
0.075(5)
0.1(7)
0.125(7)
0.188(6)
0.25(6)
0.3(2)
0.5(1)
0.51(1)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)
    9,898税込10,888
    1巻
    5日以内出荷
    機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーメックス アラミド紙 ロール品 デュポン帝人アドバンスドペーパー

    ノーメックス アラミド紙 ロール品

    デュポン帝人アドバンスドペーパー
    93,980税込103,378
    1巻
    翌日出荷
    250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
    テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカル

    PETフィルム両面易接着 ロール品

    三菱ケミカル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
    用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    翌日出荷
    隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
    用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)

    PETフィルム ルミラー

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷
    隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) きもと

    機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)

    きもと
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラー TORAY(東レ)

    ルミラー

    TORAY(東レ)
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
    用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光拡散フィルム ライトアップ きもと

    光拡散フィルム ライトアップ

    きもと
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷
    液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
    用途非粘着 紙芯内径3インチ材質フィルム幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットルミラー きもと

    マットルミラー

    きもと
    19,980税込21,978
    1巻
    6日以内出荷
    ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
    用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアラミー 三菱ケミカル

    ダイアラミー

    三菱ケミカル
    9,898税込10,888
    1巻
    翌々日出荷
    ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
    ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットルミラーX30 黒PET 片面マット ロール きもと

    マットルミラーX30 黒PET 片面マット ロール

    きもと
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
    テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10導電性>10の13乗Ω/□
工業用フィルム