絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.08(1)
- 0.1(2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
テープ幅(mm)
- 680(1)
- 1000(2)
テープ長さ(m)
- 1
- 0.21(1)
- 0.297(9)
- 10(11)
- 20(24)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 50(5)
- 100(5)
- 200(9)
ブランド
- TORAY(東レ)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.025(1)
0.05(2)
0.08(1)
0.1(2)
0.2(1)
0.3(1)
0.4(1)
0.5(1)
0.8(1)
1(1)

ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品
淀川ヒューテック¥8,998~税込¥9,898~1枚翌日出荷から3日以内出荷耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム 1Mシート品
TORAY(東レ)¥6,698~税込¥7,368~1枚翌日出荷長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応