絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • トーヨーコーケン(TKK)(16)
  • エスコ(12)
  • 富士製作所(10)
  • スリーエッチ(7)
  • マックスプル工業(7)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(5)
  • PROMATE(プロメイト)(2)
  • TKK(2)
  • 長谷川工業(1)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
  • デジタルランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • ミニウインチ(10170) IKURATOOLS(育良精機)

    ミニウインチ(10170)

    IKURATOOLS(育良精機)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
  • ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    629,800税込692,780
    1個
    3日以内出荷
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップ。あらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
    付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)質量(kg)75出力(W)750外形寸法(mm)W500×L750×H340電源(V)AC100能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1個
    欠品中
    インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
    用途ケーブル延線に。付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書仕様デジタル表示質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
  • エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    エンジンウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
    用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
  • ケーブルウインチ CWシリーズ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ CWシリーズ

    IKURATOOLS(育良精機)
    779,800税込857,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
    質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    ケーブル中間送り機 「パワーボル」との併用に最適
    付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
  • ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    639,800税込703,780
    1台
    翌々日出荷
    ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
    付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0

ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ウィンチ