絞り込み
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・29・32・34・35・38・40・41.5・43.5・46・49・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(82)
- ユーエイキャスター(68)
- ナンシン(24)
- 東信製作所(15)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
- 東海キャスター(11)
- 東正車輛(9)
- ハーフェレ(7)
- TRUSCO(5)
- テンテキャスター(5)
- ワコーパレット(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- テラモト(2)
- ワコー(2)
- 光(1)
- SAMSONG(1)
- JEJアステージ(1)
- NAIGAI(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東信製作所・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東海キャスター・東正車輛・ハーフェレ・TRUSCO・テンテキャスター・ワコーパレット・LAMP(スガツネ工業)・テラモト・ワコー・光・SAMSONG・JEJアステージ・NAIGAI
「ねじの呼び」から絞り込む

ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ワコー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)トラスコ品番381-9503材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム質量(g)320タイプ自在S付き車輪幅(mm)25軸長L(mm)35
ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥3,898~税込¥4,288~1個23日以内出荷車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック (PA)金具仕上亜鉛メッキ仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレーストッパーあり車輪タイプ単輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1セット(4個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒ストッパーあり車輪タイプ双輪
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付
ハーフェレ¥8,998税込¥9,8981セット(2個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチックストッパーあり車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)約80
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥7,598税込¥8,3581個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付
ハーフェレ¥9,398税込¥10,3381個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
ハーフェレ¥3,598税込¥3,9581個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)67材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)29金具仕上クロームメッキ仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレーストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)50
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
ハーフェレ¥9,998~税込¥10,998~1セット(2個)当日出荷から23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピン材質(車輪)プラスチックストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約50
ねじ込みキャスター
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します 軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用していますトラスコ品番809-3073材質(車輪)ウレタン車輪
Twist 双輪クレンリネスキャスター
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など仕様ブレーキ付質量(g)732耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式プラスチックキャスター(エラストマー車)自在ストッパー付
SAMSONG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番114-3184質量(g)480材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在(方向ロック・トータルロック付)
テンテキャスター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷色グレー材質(本体)樹脂製材質(車輪)ポリウレタン車輪タイプ双輪
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)樹脂製材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32
EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥299税込¥3291個当日出荷軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター荷重種別軽荷重質量(g)95材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
サイレントスムースキャスターⅡネジ込式ストッパー付 金具セット ユニクロ自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷自在ネジ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車仕様金具セット(車輪なし)荷重種別重荷重
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタンタイプ中軽荷重車輪幅(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付
東正車輛¥519~税込¥571~1個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターSUS製自在車ストッパー付 65径エラストマー車輪
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から12日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から14日以内出荷形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付
東海キャスター¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
ワコーパレット¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷仕様ねじ込み式形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
ワコーパレット¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷仕様ねじ込み式形状自在車S荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー付材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)
ワコーパレット¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷仕様ねじ込み式形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)38金具仕上三価クロムメッキ仕上げねじピッチ(mm)2.5ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)41金具仕上黒亜鉛メッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ車輪No.425S-WR100旋回半径(mm)86ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター