絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40
- 38(5)
- 50(34)
- 65(23)
- 73(1)
- 75(31)
- 85(15)
- 100(49)
- 125(30)
- 130(2)
- 150(25)
- 200(4)
適合パイプ径
- 16~18(1)
- 18(1)
- 19~21(1)
- 19.1(1)
- 22.2(1)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 38(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ゴム(4)
- ナイロン(6)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 50(1)
- 56(4)
- 59(2)
- 60(7)
ストッパー
- あり(13)
車輪幅(mm)
- 16(5)
- 17(4)
- 18(2)
16・17・18
金具仕上
- クロームメッキ(8)
- ユニクロメッキ(1)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
ボール車輪(2)
単輪(8)
双輪(1)
ボール車輪・単輪・双輪
形状
- 自在車(9)
自在車
許容荷重(daN)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(8)
20・25・30
ブランド
- ハンマーキャスター(8)
- ユーエイキャスター(3)
- ナンシン(1)
- ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(5)
40
50(34)
65(23)
75(31)
85(15)
100(49)
125(30)
150(25)
200(4)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個5日以内出荷から7日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381セット(4個)6日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケットタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥689税込¥7581個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥689税込¥7581個8日以内出荷から9日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個6日以内出荷材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個9日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター