絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40
- 32(3)
- 38(12)
- 42(2)
- 50(158)
- 52(2)
- 65(133)
- 73(2)
- 75(167)
- 85(51)
- 100(181)
- 125(145)
- 130(3)
- 150(90)
- 200(9)
車輪タイプ
ボール車輪(4)
単輪(31)
双輪(3)
ストッパー
- あり(28)
- なし(29)
材質(車輪)
- MCナイロン(5)
- ウレタン(12)
- ゴム(10)
- ナイロン(35)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(3)
車輪幅(mm)
- 16(17)
- 17(13)
- 18(4)
- 41(1)
取付高(mm)
- 48(1)
- 50(2)
- 51(1)
- 56(16)
- 59(6)
- 60(18)
- 61(1)
48・50・51・56・59・60・61
許容荷重(daN)
- 20(8)
- 20.006(1)
- 24.5(1)
- 25(7)
- 30(26)
- 30.008(1)
20・20.006・24.5・25・30・30.008
金具仕上
- クロームメッキ(27)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(7)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- ハンマーキャスター(38)
- ユーエイキャスター(15)
- ナンシン(3)
- ハーフェレ(2)
- オーエッチ工業(1)
- 東信製作所(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・ハーフェレ・オーエッチ工業・東信製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
差し込み式キャスターは、パイプ状になっているような場所に簡単に差し込んで使用できるキャスターです。軸径、軸長のサイズによって又は丸パイプか角パイプかによって、適したサイズの製品を選ぶことができます。軸の部分は着脱がしやすく、屋内運搬機器や椅子、キャスター型電気製品などに使用されています。製品によってソケットやブラケット付きのものとそうでないものがあるので確認が必要です。ゴムパイプの差し込み式もあります。

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)
東信製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ゴム締め式 自在 ゴム車
ナンシン(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥359~税込¥395~特価1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ウレタン車付属品No.11ソケット付形状自在車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥299税込¥3291台当日出荷スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K 差込み式キャスター・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から6日以内出荷形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個5日以内出荷から10日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥999税込¥1,0991セット(4個)6日以内出荷から32日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10仕上フード:黒、車輪:黒
キャスター 420EN・415EN
ハンマーキャスター¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個5日以内出荷から7日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
420Y・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥469税込¥5161個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥329税込¥3621個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2737材質金具:スチール軸径(Φmm)16材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)60軸長L(mm)38許容荷重(daN)20パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)40
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
ハーフェレ¥1,398税込¥1,5381セット(4個)6日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード寸法(mm)10取付押込みソケットタイプ旋回タイプ仕上フード:黒、車輪:黒
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥469税込¥5161個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 420K・415K
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個5日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420EX・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥709税込¥7801個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥829税込¥9121個5日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥689税込¥7581個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405K・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥589税込¥6481個8日以内出荷から9日以内出荷形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
420EN・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥669税込¥7361個当日出荷から9日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。材質(車輪)ナイロン型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなしパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在S付 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥559税込¥6151個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥379税込¥4171個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ18径差込式キャスター自在S付 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥389税込¥4281個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ16径差込式キャスター自在S付 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥389税込¥4281個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥329税込¥3621個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ18径差込式キャスター自在車 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥349税込¥3841個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパイプ16径差込式キャスター自在車 40径 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥329税込¥3621個12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン質量(g)120RoHS指令(10物質対応)対応
405Kシリーズ自在SP付ナイロン車40mm
ハンマーキャスター¥599税込¥6591個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405Bシリーズ自在SP付ナイロン車40mm
ハンマーキャスター¥539税込¥5931個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ENシリーズ自在ウレタン車40mm
ハンマーキャスター¥749税込¥8241個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪