絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 63.5(1)
- 65(5)
- 75(21)
- 125(1)
- 150(1)
取付座(mm)
- 70×47(2)
- 70×58(18)
- 82×82(1)
- 100×58(3)
- 160×63×58(1)
- 160×72×58(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(15)
- ゴム(7)
- ナイロン(3)
取付高(mm)
- 70(1)
- 84(2)
- 85(4)
- 90(1)
- 93(16)
- 96(1)
- 97(1)
- 101(2)
- 108(1)
- 110(1)
- 148(1)
- 176(1)
許容荷重(daN)
- 50(4)
- 51.98(1)
- 58.8(2)
- 60(6)
- 65(1)
- 68.6(2)
- 70(11)
- 80(2)
- 120(1)
- 150(1)
ストッパー
- あり(4)
- なし(20)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 26
- 20(54)
- 21(76)
- 25(161)
- 27(110)
- 28(60)
- 30(67)
- 32(222)
- 34(40)
- 35(102)
- 36(28)
- 38(220)
- 40(189)
- 42(81)
- 43(30)
- 44(33)
- 45(131)
- 46(37)
- 48(28)
- 50(120)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(15)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(4)
- ユニクロメッキ(3)
- 三価クロム(3)
- 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(6)
- ユーエイキャスター(6)
- TRUSCO(4)
- サカエ(3)
- ワコーパレット(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- ナンシン(1)
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・TRUSCO・サカエ・ワコーパレット・ウカイ(岐阜産研工業)・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)
63.5(1)
65(5)
75(21)
125(1)
150(1)

420S 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車
TRUSCO¥739税込¥8131個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロンタイプ自在ストッパー付表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から13日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。形状自在車型式420S自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型
ユーエイキャスター¥879~税込¥967~1個当日出荷から14日以内出荷金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥759~税込¥835~1個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥919税込¥1,0111個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
エアーキャスター(自在車S付)
ワコーパレット¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から18日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)300材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付座(mm)70×47偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり