絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(24)
  • 125(3)
  • 150(7)
  • 200(2)
取付座(mm)
  • 71×59(1)
  • 90×90(10)
  • 95×95(6)
  • 102×102(1)
  • 105×85(2)
  • 105×105(2)
  • 107×107(3)
  • 108×108(3)
  • 120×120(2)
  • 122×122(1)
  • 128×108(1)
  • 140×140(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(8)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(18)
  • ナイロン(6)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 92(2)
  • 108(1)
  • 128(1)
  • 130(3)
  • 132(7)
  • 140(3)
  • 144(8)
  • 145(3)
  • 168(1)
  • 174.5(1)
  • 177(1)
  • 190(3)
  • 197(2)
  • 198(2)
  • 250(2)
許容荷重(daN)
  • 35(1)
  • 100(1)
  • 120(14)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 156.8(2)
  • 157(1)
  • 159.93(1)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 176(1)
  • 176.4(1)
  • 180(2)
  • 196(3)
  • 200(4)
  • 205.93(1)
  • 210(2)
  • 300(2)
  • 420(1)
  • 420.117(1)
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(19)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(13)
単輪
車輪幅(mm)
  • 34
  • 20(54)
  • 21(76)
  • 25(161)
  • 26(26)
  • 27(110)
  • 28(60)
  • 30(67)
  • 32(222)
  • 35(100)
  • 36(28)
  • 38(223)
  • 40(188)
  • 42(81)
  • 43(30)
  • 44(33)
  • 45(130)
  • 46(38)
  • 48(28)
  • 50(117)
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(14)
  • 三価ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(10)
  • ヨドノ(6)
  • TRUSCO(5)
  • ナンシン(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(3)
  • テンテキャスター(3)
  • 東正車輛(2)
  • TANNER(1)
  • ナベヤ(1)
  • 金沢車輌(1)
ハンマーキャスター・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ユーエイキャスター・ウカイ(岐阜産研工業)・テンテキャスター・東正車輛・TANNER・ナベヤ・金沢車輌
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
65(2)
75(1)
80(1)
100(24)
125(3)
150(7)
200(2)
  • STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STC 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(56件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(B入り)車

    ナンシン(3件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カラフルキャスター Neoo TANNER

    カラフルキャスター Neoo

    TANNER(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
    用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
  • JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別重荷重ストッパーなし
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • 自在 MCナイロン車 ナンシン

    自在 MCナイロン車

    ナンシン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 419F0Sキャスター ハンマーキャスター

    419F0Sキャスター

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JA型 ステンレス製旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパーなし
  • 420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式 テンテキャスター

    プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式

    テンテキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター

    413F0S 方向規制キャスター(自在車S)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • 150Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    150Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
    用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)11
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き ヨドノ

    MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き

    ヨドノ
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。
    材質(車輪)ナイロン
  • MCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付き ヨドノ

    MCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付き

    ヨドノ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
    材質(車輪)ナイロン
  • 中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ

    中荷重用FCD金具のみ 自在金具

    ヨドノ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
  • 段差乗り越えキャスター BP型 ユーエイキャスター

    段差乗り越えキャスター BP型

    ユーエイキャスター
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付きキャスターです。 作業負担の軽減・作業負担の効率化・安全な運搬を実現しました。運搬作業の効率化・物流品質の向上を両立致しました。
    用途台車・ロールボックスパレットにて使用。材質(車輪)ゴム(ナイロンホイル,B入)車輪幅(mm)34、副輪:28旋回半径(mm)115ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])100[102]穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)45
  • ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用 TRUSCO

    ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン質量(kg)1.86車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)120×120表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
  • ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用 TRUSCO

    ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)台車用

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.86タイプ自在式車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120取付座B(mm)120
  • ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用 TRUSCO

    ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)かご車用

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.73車輪幅(mm)34表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付ピッチY(mm)75~82取付穴径P(mm)11
  • ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)かご車用 TRUSCO

    ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ゴム車)かご車用

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン質量(kg)1.73車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)105×105表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)197取付ピッチY(mm)75~82取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~82
  • キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤ

    キャスター付フットジャッキCFJ型

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
    材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)

    東正車輛
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)

    東正車輛
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

    400S・自在車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 400FAS ハンマーキャスター

    キャスター 400FAS

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 615S・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪 ハンマーキャスター

    615S・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 615S・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪 ハンマーキャスター

    615S・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし