絞り込み
車輪径(Φmm)
- 200
- 25(27)
- 32(30)
- 38(37)
- 40(67)
- 50(354)
- 60(46)
- 65(245)
- 75(458)
- 80(53)
- 100(636)
- 125(297)
- 127(19)
- 130(217)
- 150(554)
- 152(21)
- 180(38)
- 203(20)
- 250(93)
- 300(56)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 113×159(4)
- 135×110(2)
- 137×105(10)
- 137×115(2)
- 140×110(8)
- 140×140(112)
- 140×175(2)
- 142×142(2)
- 144×144(10)
- 145×145(11)
- 146×146(4)
- 148×148(2)
- 151×102(6)
- 156×156(5)
- 159×114(4)
- 160×160(6)
- 168×168(4)
- 172×172(7)
- 175×140(3)
- 208×120(3)
- 取付座(mm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(25)
- その他(9)
- ウレタン(134)
- エラストマー(1)
- ゴム(120)
- ナイロン(28)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(20)
取付高(mm)
- 150(1)
- 157(1)
- 164(1)
- 180(1)
- 230~250(4)
- 236(4)
- 236~246(7)
- 240(14)
- 245(4)
- 246(5)
- 247.3(3)
- 250(135)
- 250~260(8)
- 252(4)
- 255(20)
- 256(3)
- 260(18)
- 260~275(2)
- 280(2)
- 305(2)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 20(7)
- 25(13)
- 200(18)
- 220(18)
- 245(17)
- 245.2(6)
- 250(24)
- 294(4)
- 350(7)
- 372.7(4)
- 392(21)
- 392.3(4)
- 400(24)
- 420(4)
- 490(9)
- 490.3(4)
- 500(12)
- 588(12)
- 600(4)
- 862.98(7)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
ストッパー
- あり(14)
- なし(229)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 34(2)
- 38(2)
- 40(3)
- 42(25)
- 43(13)
- 44(11)
- 45(60)
- 46(12)
- 48(1)
- 50(50)
- 51(2)
- 63(13)
- 64(3)
- 65(11)
- 75(13)
- 76(8)
- 80(7)
- 89(4)
- 90(4)
- 100(1)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
34・38・40・42・43・44・45・46・48・50・51・63・64・65・75・76・80・89・90・100・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- その他(2)
- アルミダイカスト(5)
- ステンレス(7)
- ユニクロメッキ(22)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(8)
- 亜鉛メッキ(6)
その他・アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(144)
双輪(3)
空気入り(2)
単輪・双輪・空気入り
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヨドノ(47)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(36)
- ウカイ(岐阜産研工業)(33)
- ユーエイキャスター(32)
- 東北車輌(21)
- ハンマーキャスター(19)
- イノアック(16)
- テンテキャスター(15)
- エスコ(14)
- TRUSCO(11)
- イマオコーポレーション(10)
- ナンシン(10)
- 東正車輛(9)
- カツヤマキカイ(7)
- 岡本工機(7)
- エヌケーキャリーキャスター(6)
- Blickle(ブリックレ)(6)
- 京町産業車輌(5)
- ワコーパレット(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヨドノ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ウカイ(岐阜産研工業)・ユーエイキャスター・東北車輌・ハンマーキャスター・イノアック・テンテキャスター・エスコ・TRUSCO・イマオコーポレーション・ナンシン・東正車輛・カツヤマキカイ・岡本工機・エヌケーキャリーキャスター・Blickle(ブリックレ)・京町産業車輌・ワコーパレット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(72)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(67)
50(354)
65(245)
75(458)
100(636)
125(297)
130(217)
150(554)
200
250(93)
車輪径(Φmm)をもっと見る

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
(29件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車ブレーキ無し材質(車輪)ウレタン
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥4,934税込¥5,4271個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)
東正車輛(10件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在車
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
JM型 重荷重用旋回キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から19日以内出荷荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車
東北車輌(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質鉄(B)入形状自在車材質(車輪)鉄(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
500BPS 重荷重用 自在車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型
岡本工機(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から45日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)
東北車輌(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム(ベアリング入)形状自在車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャリマウント
倉敷化工(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から6日以内出荷キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から3日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付
岡本工機¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から翌日出荷工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在車)
ハンマーキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番392-9515形状自在車質量(kg)3.67材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き車輪幅(mm)46金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.435S0S-RB200旋回半径(mm)156ストッパーなし偏芯E(mm)55材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
東北車輌¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から40日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
東北車輌(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から60日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴム形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスター(S型) 自由車
カツヤマキカイ¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパーなし取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付
ヨドノ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
ハンマーキャスター¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400Sシリーズ自在ゴムボールB車200mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり