絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(17)
- 65(4)
- 75(46)
材質(車輪)
- MCナイロン(18)
- ウレタン(19)
- ゴム(12)
- ナイロン(6)
取付高(mm)
- 78(10)
- 79(4)
- 81(3)
- 90(5)
- 100(16)
- 101(20)
- 103(8)
許容荷重(daN)
- 8(1)
- 24(2)
- 30(11)
- 60(1)
- 68.6(1)
- 70(1)
- 78(1)
- 78.4(4)
- 78.5(1)
- 80(3)
- 98(1)
- 100(3)
- 117(2)
- 117.6(9)
- 120(5)
- 147(1)
- 150(3)
- 300(6)
- 980(3)
取付座(mm)
- 82×82
- 51×31(10)
- 59×47(18)
- 60×60(8)
- 70×42(27)
- 70×58(76)
- 90×90(86)
- 95×95(86)
- 100×58(42)
- 100×100(17)
- 102×102(92)
- 105×105(12)
- 108×108(73)
- 110×110(10)
- 112×112(16)
- 120×120(130)
- 130×130(19)
- 140×140(101)
- 144×144(9)
- 160×160(17)
- 取付座(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 24(1)
- 26(1)
- 32(27)
- 38(4)
- 40(3)
- 43(1)
24・26・32・38・40・43
ストッパー
- あり(43)
あり
金具仕上
- ユニクロメッキ(4)
- 三価ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(2)
ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(32)
単輪
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(18)
- TRUSCO(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(2)
- ゴールドキャスター(3)
- ハンマーキャスター(3)
- ユーエイキャスター(5)
- ヨドノ(17)
- 東正車輛(7)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・オーエッチ工業・ゴールドキャスター・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ヨドノ・東正車輛
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(17)
65(4)
75(46)

ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1材質(車輪)ナイロン(ボールB入)金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から16日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。仕様プレート式、低床式形状自在車S荷重種別重荷重型式545S自在車、プレート式、低床式車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)82×82ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)63×63(64×64)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥2,598税込¥2,8581個当日出荷代表的なストッパー付キャスターです材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から12日以内出荷大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-3718質量(g)1146タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ウレタン(熱硬化製)・ステンレス取付穴径d(mm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付
ヨドノ¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-81質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から8日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)YNナイロンストッパー回転ストッパー
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付
ゴールドキャスター¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷用途機械装置として適合車輪品番:H-65AUその他低床重荷重種別車輪:AU、金具:HSG-S型材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール幅(mm)ボス:43色取付部:シルバー、車輪:ネイビー取付プレート式径(Φmm)車輪:65穴径(Φmm)車輪:12ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリングケース入数12取付寸法(mm)63×63仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー機能自在/固定取付穴径(Φmm)8.8許容荷重300/306(daN/kgf)取付高H(mm)90取付座(mm)82×82車幅(mm)38偏芯E(mm)22色(本体)シルバー旋回半径R(mm)99
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から4日以内出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 金具セット自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷自在旋回仕様右ストッパー付の金具です。 ストッパーには滑り止め樹脂カバーが付いています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ユニクロ自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷から8日以内出荷従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパー回転ストッパー
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付
ヨドノ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷から6日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり