絞り込み
許容荷重(daN)
- 662(1)
- 1470(2)
- 1470.998(1)
- 1500(1)
- 2059.3(2)
- 2059.397(1)
- 2060(1)
- 2100(1)
- 2353.596(3)
- 2400(1)
- 2647.796(3)
- 2700(1)
- 2941.995(1)
- 3530(1)
取付座(mm)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー
ヨドノ¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー
ヨドノ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー
ヨドノ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
双輪キャスター(HR2B型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷から17日以内出荷旋回性に優れた重荷重用 最大荷重に対して、取付高さが低いため、床面高さを低くすることが可能 旋回部は鍛造品で、センターピンレスのダブルボール構造により優れた耐久性を実現用途舞台装置移動用装置 低床型無人搬送車 航空機/ロケット用治工具用台車 医療機器移動用台車材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×150、165×165取付座厚さt(mm)9取付穴径d(Φmm)18車輪タイプ双輪
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ¥104,300税込¥114,7301個翌日出荷仕様赤色塗装、ボールベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986KY-3材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)19.9材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55全高(mm)280耐荷重(kg)3000ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり