絞り込み
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • AVIOT
  • SOUL(ソウル)(13)
  • カシムラ(9)
  • Victor(9)
  • Shokz(9)
  • BOSE(ボーズ)(8)
  • エレコム(7)
  • グリーンハウス(7)
  • JVC(5)
  • VERTEX STYLE(5)
  • FSC(4)
  • エアージェイ(4)
  • QTJ(4)
  • FUNMAXJAPAN(4)
  • MONSTER[家電](4)
  • audio-technica(3)
  • HIDISC(3)
  • ラスタバナナ(3)
  • JBL(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
  • 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT

    完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    7,598税込8,358
    1式
    7日以内出荷
    フィードフォワード形式とフィードバック形式を組み合わせ、計4基のマイクで周囲の雑音を集音するハイブリッドタイプの採用と、。物理的に環境音をシャットアウトするパッシブノイズアイソレーションの組み合わせで、広帯域にわたりノイズを低減。さらにノイズキャンセリングによる音質への影響をより軽減するAVIOT独自のアルゴリズムを搭載。騒音でかき消されやすい低中音域を中心に広帯域でノイズを軽減。電車や車の走行音、街中の雑踏や人の話し声といった環境音が気になる場所でも静寂をつくり出し、かつてない没入感を実現します。
    付属品イヤーピース:S/M/L 各サイズ1ペア、USBType-Cケーブル1本、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード充電時間イヤホン本体:約1.5時間、チャージングケース 400mAh、チャージングケース:約1.5時間約10分の充電で最大90分再生可能な急速充電対応連続再生時間イヤホン単体 約9.5時間、チャージングケース併用時 約41.5時間使用環境により変動する可能性がありますバッテリー容量(mAh)イヤホン片耳 45防水性IPX4相当イヤホン本体のみ通話時間約4.5時間ポート充電:USB Type-CBluetooth5.3ドライバタイプΦ10mmダイナミック型内蔵マイク通話用:高性能MEMSマイク×2(片側)対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT

    完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    12,980税込14,278
    1式
    7日以内出荷
    「TE-Q3R」は、シリーズ累計出荷数約33万台を誇るAVIOTのQシリーズの最新モデル。前モデル「TE-Q3」に、ハイレゾ再生、ワイヤレス充電、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制の効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリング、立体音響を楽しめる3Dスペーシアルオーディオなどを追加しながらも、業界最小クラスのコンパクト設計を実現しています。前モデルから継続し、本体は医療用グレードシリコン素材を用いたイヤーピースと、小型・軽量ながら理想的なフィット感を追求した設計により、長時間の装着でも疲れにくい快適な着け心地を実現。通勤・通学はもちろん、リモート会議や外出先での利用など、あらゆるシーンで心地よいリスニング体験を提供します。
    付属品イヤーピース : XS / S / M / L 各サイズ1ペア、充電用USBType-Cケーブル1本(30cm)、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード充電時間イヤホン本体:約1.5時間、チャージングケース:約1.5時間約10分の充電で最大約90分再生可能な急速充電対応連続再生時間イヤホン単体 約11.5時間、チャージングケース併用時 約42時間再生時間は使用環境や接続方法により変動します。バッテリー容量(mAh)イヤホン片耳 50、チャージングケース 380防水性IPX4相当イヤホン本体のみ通話時間最大約5.5時間ポート充電:USB Type-CBluetoothversion:5.3ドライバタイプΦ10mmダイナミック型内蔵マイク通話用:高性能MEMSマイク×1(片側)対応コーデックAAC,SBC,LDACマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] AVIOT

    完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応]

    AVIOT
    12,980税込14,278
    1式
    7日以内出荷
    通常の2倍、計4基のマイクで集音するハイブリッドアクティブノイズキャンセリングの採用と、物理的に環境音をシャットアウトするパッシブノイズアイソレーションの組み合わせで、広帯域にわたりノイズを低減。電車や車の走行音、街中の雑踏や人の話し声が気になる場所でも、静寂の中、音楽を楽しむことができます。
    充電時間イヤホン本体:約1.5時間約10分の充電で最大120分再生可能な急速充電対応連続再生時間イヤホン単体 18時間バッテリー容量(mAh)イヤホン片耳 85、チャージングケース 600防水性IPX4相当通話時間最大9時間ポート充電:USB Type-CBluetoothversion:5.2ドライバタイプΦ10mm ダイナミック型内蔵マイク通話用:MEMSマイク対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,HSP,AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン  Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT

    完全ワイヤレスイヤホン Dawn Navy [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    17,980税込19,778
    1式
    7日以内出荷
    付属品シリコンイヤーピース:S-short/S-tall/M-short/M-tall/L-short/L-tall 各サイズ1ペア、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カードその他コアキシャルデュアルダイナミックドライバー:システム(10mmDD+6mmDD)充電時間チャージングケース:1.5時間10分の充電で最大60分再生可能な急速充電対応、イヤホン本体:1.5時間連続再生時間イヤホン単体 16時間、チャージングケース併用時 50時間使用環境により変動する可能性がありますバッテリー容量(mAh)イヤホン片耳 72、チャージングケース防水性IPX4相当イヤホン本体のみ通話時間8時間ポート充電:USB Type-CBluetooth5.3ドライバタイプコアキシャル3Dシステム内蔵マイク通話用:高性能MEMSマイク×3対応コーデックAAC,SBC,LDACマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] AVIOT

    完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    AVIOT
    33,980税込37,378
    1式
    7日以内出荷
    ピエゾドライバー×ダイナミックドライバーのハイブリッドドライバーを搭載。ハイエンドラインJシリーズの音響性能と先進性を受け継ぐ最新モデル「TE-J2」。AVIOTのハイエンドラインJシリーズの第2弾として、11mmピエゾドライバーと10mmダイナミックドライバーを組み合わせたハイプレシジョン2wayドライバーを搭載した本機は、高い解像度と再現性が特徴の新開発ピエゾドライバーによる艶やかな中高域と、専用設計のダイナミックドライバーが生み出すゆとりある重厚な低音によって、楽曲の空気感までも鮮やかに描写することが可能です。”Jシリーズ”ならではの人工皮革素材を用いたファッション性の高いデザインはそのままに、チャージングケースを大幅に小型化。さらに、イヤホン本体も前モデルの先鋭的なデザイン性を受け継ぎつつ、操作性と音響性能を更に高めるために再設計を行いました。基本性能はアダプティブハイブリッドノイズキャンセリング、LDAC、イヤホン本体で約12時間、チャージングケース併用で約52時間のロングスタミナを備え、使用シーンを選ばず音楽をお楽しみ頂けます。
    付属品シリコンイヤーピース:SS/S-short/S-tall/M-short/M-tall/L 6サイズ各サイズ1ペア、充電用USBType-C to USBType-Cケーブル 、ユーザーマニュアルQRカード、製品保証登録カード充電時間チャージングケース:約2時間約10分の充電で最大1.8時間再生可能な急速充電対応チャージングケース:、イヤホン本体:約1.5時間連続再生時間イヤホン単体 約12時間、チャージングケース併用時 約52時間再生時間は使用環境により変動しますバッテリー容量(mAh)イヤホン片耳 50、チャージングケース 470防水性IPX4相当イヤホン本体のみ通話時間約6時間ポート充電:USB Type-CBluetoothversion:5.3ドライバタイプハイプレシジョン2wayドライバーシステム(ピエゾ、ダイナミックドライバー)内蔵マイク通話用:高性能MEMSマイク×2対応コーデックAAC,SBC,LDACマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP,HFP,HSP,AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応] AVIOT

    完全ワイヤレスイヤホン[ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth対応]

    AVIOT
    6,998税込7,698
    1式
    12日以内出荷
    ケーブルレスな完全ワイヤレスで、あなたの毎日はもっと自由に。もっとカラフルに。コードがからまる、スマホやPCと離れていると使えない…など、ケーブルのわずらわしさから解放される、完全ワイヤレスイヤホン。TE-D01gsは、全5色のビビットなカラーリングとスケルトンデザインを採用し、ファッションアイテムの一部としてもお使い頂けるよう仕上げました。手のひらサイズのミニマルな筐体は、片耳約4.6gと非常に軽量でコンパクト。つけていることを忘れるかのようなサイズ感で小さな耳にもフィットしやすく、長時間装着してもストレスを感じにくいよう設計しました。また、フィット感を高めることで物理的にノイズを遮断する「パッシブノイズアイソレーション」効果も。有線イヤホンにはない利便性とデザインを実現しながら、機能・音質面も妥協なく作り込み、ちいさなケースに目一杯詰め込みました。初めて完全ワイヤレスイヤホンを使う方にもおすすめの1台です。
    入力最大:DC5V/400mA充電時間イヤホン本体:15分充電で約2時間再生連続再生時間最大10時間使用環境により再生時間が短くなる可能性があります。防水性IPX7相当通話時間最大4時間ポート充電:USB Type-CBluetoothversion:5ドライバタイプΦ6mmダイナミック型内蔵マイク通話用:QualcommR cVcノイズキャンセリング対応コーデックAAC,SBC,QualcommR aptXマルチペアリング3対応プロファイルA2DP,AVRCP,HSP,HFP
完全ワイヤレスイヤホン