絞り込み
種類
エルボ(6)
キャップ(2)
クロス(2)
ストリートエルボ(1)
ソケット(3)
チーズ(3)
ニップル(5)
フランジ(3)
ブッシング(2)
プラグ(2)
ユニオン(2)
ブランド
- シーケー金属(12)
- リケン(16)
- 東和高圧(3)
呼び径(A)
- 50
- 6(5)
- 8(10)
- 10(9)
- 15(38)
- 20(34)
- 25(34)
- 32(33)
- 40(33)
- 65(29)
- 75(10)
- 80(21)
- 100(29)
- 125(25)
- 150(22)
呼び径(B)
- 1/2(8)
- 3/4(8)
- 1(7)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(7)
- 2(31)
- 2-1/2(7)
- 3(8)
- 4(8)
- 5(2)
- 6(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(27)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(16)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(6)

キャップ(2)

クロス(2)

ソケット(3)

チーズ(3)

ニップル(5)

ブッシング(2)

プラグ(2)

フランジ(3)

ユニオン(2)

コート継手 (コート)エルボ
シーケー金属¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)角ニップル
シーケー金属¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状角ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)ブッシング
シーケー金属¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)径違いチーズ
シーケー金属¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)径違いソケット
シーケー金属(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)ストリートエルボ
シーケー金属¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
コート継手 (コート)45°エルボ
シーケー金属¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ネジ込み型ニップル NI
東和高圧¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
鋳鉄製合フランジ10K (コート)
リケン¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質FCD450-10形状合フランジ最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
コート継手 (コート)プラグ
シーケー金属¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)キャップ
シーケー金属¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)ユニオン
シーケー金属¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ネジ込み型異径ニップル R・NI
東和高圧¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
ネジ込み型異径ニップル R・NI
東和高圧¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
コート継手 (コート)クロス
シーケー金属¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ5K (コート)
リケン¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状組フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301