絞り込み
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ブッシング(1)
ブランド
  • SK11(3)
  • 東和高圧(2)
呼び径(A)
  • 6
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 15(38)
  • 20(34)
  • 25(34)
  • 32(33)
  • 40(33)
  • 50(33)
  • 65(29)
  • 75(10)
  • 80(21)
  • 100(29)
  • 125(25)
  • 150(22)
呼び径(B)
  • 1/8(5)
  • 1/4(4)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PT(管用テーパ)(5)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
その他
その他(2)
ニップル
ニップル(2)
ブッシング
ブッシング(1)
  • ニップルソケット 1M×2F SK11

    ニップルソケット 1M×2F

    SK11
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)6×8適合流体空気
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    ¥338税込¥372
    1個
    6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧

    ネジ込み型異径ニップル R・NI

    東和高圧
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80
  • ニップルソケット1M×1FF SK11

    ニップルソケット1M×1FF

    SK11
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
  • ブッシング 2M×1F SK11

    ブッシング 2M×1F

    SK11
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気

『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

コート継手