絞り込み
種類
ユニオン(1)
ブランド
- HSバルブ
- モノタロウ(12)
- Aron(アロン化成)(16)
- I-VALUE(3)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- アサヒAV(11)
- エスコ(34)
- エスロン(5)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27)
- ショウエイ(3)
- セキスイ(132)
- ミヤコ(1)
- 前澤化成工業(6)
- 東栄管機(38)
呼び径(A)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
「種類」から絞り込む

ユニオン(1)

U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD
HSバルブ¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
U-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS