絞り込み
エコロジープロダクト

配管架台システム(D1仕様) コーナー金具
ネグロス電工¥929税込¥1,0221個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)調整範囲(mm)1.5
ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。材質ポリプロピレン色グレー
胴縁用チャンネル支持金具SD
ネグロス電工¥759~税込¥835~1セット当日出荷から4日以内出荷胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(20個)当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
ワールドダクター(架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個当日出荷インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
吊りボルト振止金具
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。許容静荷重(N[kgf])784[80]
ダクター端末保護キャップ
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881袋(20個)欠品中ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。適合D15タイプ材質軟質塩化ビニル色黒
タイヤ再生ブロック
ネグロス電工¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。適合ダクター::D1、D2、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個3日以内出荷から16日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
産業ガス配管用チャンネル支持
ネグロス電工¥419税込¥4611組(2個)3日以内出荷ダクターチャンネルを天井や壁面から離して固定できる金具です。用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用して ください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
貯水槽用配管振れ止め金具
ネグロス電工¥619税込¥6811個当日出荷背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒
ダクターチャンネル架台用基礎ブロック
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.0
ワールドダクター(ダブルナット用保護キャップ)
ネグロス電工¥899~税込¥989~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。材質軟質塩化ビニル色白
ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。材質エチレンプロピレンゴム色黒
ケーブル支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
吊ボルト振止・全ねじ交差金具
ネグロス電工¥5,398税込¥5,9381組当日出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。表面処理電気亜鉛メッキアズワン品番64-1092-49
タイヤ再生ブロック MKBM1RG
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(架台)SD-GSC□材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t質量(kg)約4色(ゴムベース)黒最大積載量(kg)200
ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t質量(kg)約3.1色(ゴムベース)黒最大積載量(kg)250
屋上露出配管用ブロック
ネグロス電工¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。材質(ブロック部)モルタル寸法H(mm)100最大積載量(kg)200
ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)
ネグロス電工¥169~税込¥186~1個ほか3日以内出荷から16日以内出荷ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製