絞り込み
エコロジープロダクト

デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥659税込¥7251個4日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ワールドダクター(トリプレックスケーブルゴムスペーサー)
ネグロス電工¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から16日以内出荷接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。材質クロロプレンゴム色黒
ワールドダクター(下段増設用)
ネグロス電工¥8,698税込¥9,5681箱(10個)16日以内出荷既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(架台用ベースブロック)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。材質ブロック部:コンクリート質量(kg)19.5
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース 仮止め式)
ネグロス電工¥239税込¥2631個3日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 ゴムの弾性を利用してブロック底面へ取り付けるだけなので取り付け位置は自由に調整できます。適合MKB□材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)5
デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具)
ネグロス電工¥259税込¥2851個当日出荷デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。材質ステンレス鋼
デーワンブロック(架台ベースブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。適合MKBS1-M10MKBS1C-M10材質エチレンプロピレンゴム色黒