絞り込み
冷媒の種類
- HCFC
- CFC(3)
- HFC(3)
- R32(1)
- その他(1)
ブランド
- アサダ(3)
「冷媒の種類」から絞り込む
CFC(3)
HCFC
HFC(3)
R32(1)
その他(1)

真空ポンプ4CFM Eco
アサダ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
真空ポンプ2CFM Eco
アサダ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
真空ポンプ1.8CFM Eco
アサダ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)