絞り込み
冷媒の種類
- R32(1)
ブランド
- タカトテクニカ
- イチネンTASCO(18)
- BBKテクノロジーズ(11)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- アサダ(5)
- JAPPY(4)
- エスコ(3)
- プロステップ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- A-Gas Japan(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R32(1)

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付
タカトテクニカ(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
R32対応 ツーステージ真空ポンプ
タカトテクニカ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)