絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(23)
  • アサダ(11)
  • BBKテクノロジーズ(11)
  • エスコ(7)
  • JAPPY(4)
  • タカトテクニカ(2)
  • プロステップ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • JTC(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
    用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.5電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)モーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度45ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
    用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)

真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

真空ポンプ(ツーステージ)