絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.5(1)
パターン開き(mm)
- 110(1)
- 115(1)
空気使用量(L/min)
- 125
- 80(6)
- 85(10)
- 90(20)
- 130(10)
- 145(6)
- 150(14)
- 155~265(6)
- 170(21)
- 175(5)
- 180(6)
- 200(10)
- 210(8)
- 220(12)
- 225(7)
- 230(13)
- 240(12)
- 250(6)
- 270(10)
- 275(5)
- 280(7)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
- 60(1)
- 65(1)
ブランド
- 明治機械製作所(1)

ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン
明治機械製作所¥73,980税込¥81,3781丁14日以内出荷から21日以内出荷先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4