絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
パターン開き(mm)
  • 50(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
空気使用量(L/min)
  • 160
  • 80(6)
  • 85(10)
  • 90(20)
  • 130(10)
  • 145(6)
  • 150(14)
  • 155~265(6)
  • 170(21)
  • 175(5)
  • 180(6)
  • 200(10)
  • 210(8)
  • 220(12)
  • 225(7)
  • 230(13)
  • 240(12)
  • 250(6)
  • 270(10)
  • 275(5)
  • 280(7)
塗料噴出量(mL/min)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 190(1)
  • 215(1)
  • 265(1)
  • 350(1)
ブランド
  • 明治機械製作所(2)
  • 日立産機システム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    73,980税込81,378
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • スプレーガン 日立産機システム

    スプレーガン

    日立産機システム
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
    質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン本体