絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1.5(1)
空気使用量(L/min)
- 160
- 75(2)
- 85(4)
- 90(4)
- 110(2)
- 130(7)
- 145(3)
- 150(7)
- 155~265(6)
- 170(11)
- 175(2)
- 200(2)
- 205(2)
- 210(4)
- 220(5)
- 225(2)
- 230(3)
- 240(5)
- 250(2)
- 270(2)
- 1500~3200(3)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
パターン開き(mm)
- 170(1)
- 180(1)
ブランド
- 日立産機システム(1)
スプレーガン(吸上式)とは、空気圧を利用して塗料をミスト状にして塗布するもの。スプレーガンという名称の通り、形状はピストル型です。大型機械ではできない細かい部分の塗装や、DIYなどでの小物の塗装に向いている商品です。使用できる塗料の種類や、粘度、重量、騒音、吹き付ける範囲や、吹き付けた際の塗料の飛散についてなど、製品により配慮している部分に特徴があります。スプレーガンを使用する目的や環境、仕上がり方などを想定しておくと選びやすいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)

スプレーガン
日立産機システム¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 吸上式スプレーガン
- 重力式スプレーガン
- 圧送式・加圧式スプレーガン