64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • クリ平頭ビス 栗山百造

    クリ平頭ビス

    栗山百造
    349税込384
    1箱(30本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン

    巾木固定クリップ(巾木30mm用)

    BXカネシン
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシン

    ケーシング・巾木仮止め金具

    BXカネシン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • BXカネシン オリジナルビス BXカネシン

    BXカネシン オリジナルビス

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    BXカネシンオリジナル金物の金物とめつけ用ビスです。
  • BXカネシン オリジナルビス BXカネシン

    BXカネシン オリジナルビス

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷
    BXカネシンオリジナル金物の金物とめつけ用ビスです。
  • 巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン

    巾木固定クリップ(巾木30mm用)

    BXカネシン
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシン

    ケーシング・巾木仮止め金具

    BXカネシン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • Zスクリュー釘 タナカ

    Zスクリュー釘

    タナカ
    869税込956
    1箱(1kg)
    5日以内出荷
    仕様ZS-50
  • オリジナルビス救急箱 タナカ

    オリジナルビス救急箱

    タナカ
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容TBA-45 : 20本/TB-55 : 20本/TBA-65 : 20本/TBB-75 : 10本/TB-101 : 10本/TBA-120 : 10本/ザボレス専用ビット=1個長さ(mm)TBA-45 : 43/TB-55 : 55/TBA-65 : 65/TBB-75 : 75/TB-101 : 100/TBA-120 : 120/ザボレス専用ビット=1個質量(kg)1.3表面処理エコート(R)WH処理
  • □ビットビス カナイ

    □ビットビス

    カナイ
    789税込868
    1袋
    翌日出荷
    用途カナイ予備□ビットビス穴の形状3#
  • □ビットビス 栗山百造

    □ビットビス

    栗山百造
    529税込582
    1袋
    翌日出荷
    用途クリヤマ予備□ビットビス穴の形状3#
  • ステンレス 樋受金具専用ビス(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 樋受金具専用ビス(木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・トラス頭で、樋受け金具(釘穴付き)をしっかり留め付けます。 ・サビにくいステンレス製(SUS410)
    用途樋受け金具の留め付け(木下地)材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
  • DTSN 小箱 若井産業

    DTSN 小箱

    若井産業
    1,570税込1,727
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    JIS B 1125:2003
    用途せっこうボード+木材種類十字穴付トランペット太さ(mm)4.2
  • KANAI金物専用ビス 八幡ねじ

    KANAI金物専用ビス

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(15本×5パック)ほか
    翌々日出荷
    KANAI金物の専用ビスです。デュラルコートはノンクロム仕様です。
    用途金物の取付に使用します。金物に合う指定のビスを使用してください。材質表面処理デュラルコート
  • DS 皿スクリューΦ3×80 カナイ

    DS 皿スクリューΦ3×80

    カナイ
    59税込65
    1本
    3日以内出荷
    耐火建築物(石膏ボードの2枚張り)における、軒裏換気金物の取り付けに使用します。
    材質ステンレス
  • 天井吊り金具 タナカ

    天井吊り金具

    タナカ
    1,298税込1,428
    1袋(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    (1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
    用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。材質強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)寸法L(mm)360ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードビス(小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スピードビス(小箱)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1箱(600本)ほか
    3日以内出荷
    ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットします。 強力な食い付きでスピーディなねじ込みができます。ねじ山間のピッチが長く、山谷の高低差も大きいため、強烈な保持力を発揮します。
    材質/仕上鉄ユニクロ
  • Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,098税込1,208
    1箱(60本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )種別半ネジステンレス
  • タッチビス BIDOOR(ビドー)

    タッチビス

    BIDOOR(ビドー)
    5,298税込5,828
    1箱(300本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • クリ皿ビス 栗山百造

    クリ皿ビス

    栗山百造(1件のレビュー)
    769税込846
    1箱(75本)
    3日以内出荷
  • クリ鍋ビス 栗山百造

    クリ鍋ビス

    栗山百造(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
  • 巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン

    巾木固定クリップ(巾木30mm用)

    BXカネシン
    25,980税込28,578
    1箱
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • トラスタピックス 栗山百造

    トラスタピックス

    栗山百造
    2,198税込2,418
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    寸法(mm)7×65
くぎ・金物用ビス