62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル金物専用ビス タナカオリジナル金物専用ビスタナカ(6件のレビュー)
329税込362
1袋(25本)ほか
当日出荷
Newコンビス(コンパネ用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Newコンビス(コンパネ用)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(220本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
269税込296
1箱(25本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金物用ビス BXカネシン金物用ビスBXカネシン(8件のレビュー)
349税込384
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タッチビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)タッチビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1300本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質キルド鋼
スマートビス(フレキ付・小箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スマートビス(フレキ付・小箱)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,098税込1,208
1箱(350本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質仕上クロメート
カネシンビス BXカネシンカネシンビスBXカネシン(3件のレビュー)
479税込527
1箱(70本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
カネシンオリジナル金物専用のビス・ネイルです。
ファインQ鋼製束 カナイファインQ鋼製束カナイ
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
ステンレス スリムビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス スリムビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,698税込1,868
1箱(370本)ほか
3日以内出荷
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
六角ビット タナカ六角ビットタナカ
489税込538
1本
当日出荷
寸法(mm)10.2
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(2件のレビュー)
179税込197特価
1箱(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
3番四角ビット タナカ3番四角ビットタナカ(4件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
種類3番四角ビット
ステンウッドデッキビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンウッドデッキビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(141本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
材質ステンレスSUS XM-7
ステンレス 樋ビス 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 樋ビス 木下地用FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1箱(320本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
太めくぎ ノーブランド太めくぎノーブランド(3件のレビュー)
799税込879
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
SUS410 Zコーススレッド 半ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)SUS410 Zコーススレッド 半ネジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート)種別半ネジステンレスSUS410パシペート
BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシンBX高耐力たる木ビス (50本/袋)BXカネシン
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から4日以内出荷
Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート専用ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1袋(20本)
当日出荷
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途1×4サポートの取り付けに。タイプ専用ビス呼称(mm)3頭部径(Φmm)7.5
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1箱(180本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )種別全ネジステンレス
パネリード2 八幡ねじパネリード2八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(20個×3パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。
用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質表面処理クロメートめっき
オリジナル金物専用ビス タナカオリジナル金物専用ビスタナカ
1,698税込1,868
1袋(25本)
当日出荷
寸法L(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
ファースト ユニクロ万能ビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ファースト ユニクロ万能ビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
489税込538
1箱(200本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
Z太め釘 タナカZ太め釘タナカ
829税込912
1箱(1kg)
5日以内出荷
化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)化粧箱入ステンレス スマートビス(フレキ付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,098税込1,208
1箱(70本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
Zステンレス コーススレッド XM-7 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Zステンレス コーススレッド XM-7 全FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )種別全ネジステンレス
ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシンケーシング・巾木仮止め金具BXカネシン(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
太メ釘(袋) 八幡ねじ太メ釘(袋)八幡ねじ
399税込439
1セット(40本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
天井吊り金具 タナカ天井吊り金具タナカ
1,598税込1,758特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。 (2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。 (3)定尺のため、カットする手間がありません。 (4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。 (5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。材質強度区分4.6を満足する炭素鋼仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
Zステンレス コーススレッド XM-7 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Zステンレス コーススレッド XM-7 半FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )種別半ネジステンレス
クリスパイラルビス 栗山百造クリスパイラルビス栗山百造
1,798税込1,978
1箱(25本)
4日以内出荷
寸法(mm)7×65
カネシンオリジナル金物専用ビス BXカネシンカネシンオリジナル金物専用ビスBXカネシン
889税込978
1セット(3パック×20本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
用途金物の取付けに使用します。材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
クロスビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クロスビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,198税込2,418
1箱(1900本)ほか
3日以内出荷
クロス貼り下地用頭部に梨地板を採用しています。
材質Sシルバー
ゴールド万能ビス(化粧箱) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ゴールド万能ビス(化粧箱)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
689税込758
1箱(225本)ほか
3日以内出荷
ハイロー2条ねじ設計で部材をカット。部材の割れや裂けを防ぎます。 石膏ボード、プラスチック板、ナゲシ板や硬質木材の接合に最適です。
材質/仕上鉄クロメート
Zフレキコーススレッド 全ネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Zフレキコーススレッド 全ネジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,598税込1,758
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質鉄ユニクロ種別全ネジ仕上ユニクロメッキ
Zステンレス フレキ コーススレッド 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Zステンレス フレキ コーススレッド 半FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
Zステンレス フレキ コーススレッド 全 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Zステンレス フレキ コーススレッド 全FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,898税込3,188
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
コーチスクリュー 栗山百造コーチスクリュー栗山百造(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100本)
3日以内出荷
クリ平頭ビス 栗山百造クリ平頭ビス栗山百造
349税込384
1箱(30本)
3日以内出荷から6日以内出荷
巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン巾木固定クリップ(巾木30mm用)BXカネシン
259税込285
1個
5日以内出荷
接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
くぎ・金物用ビス