絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 14.6(1)
  • 14.7(1)
  • 14.8(1)
  • 14.9(1)
  • 15(1)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.3(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(1)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 15.875(1)
  • 15.9(1)
  • 16(6)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 19(3)
刃数
  • 2(3)
  • 4(6)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 16(6)
刃長(mm)
  • 24(1)
  • 32(5)
  • 40(1)
  • 42(2)
全長(mm)
  • 92
  • 50(123)
  • 60(209)
  • 65(148)
  • 70(123)
  • 75(173)
  • 80(186)
  • 85(132)
  • 90(209)
  • 95(163)
  • 100(162)
  • 105(99)
  • 110(223)
  • 120(146)
  • 125(130)
  • 130(88)
  • 140(130)
  • 145(105)
  • 150(137)
  • 160(171)
  • 180(86)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • Niagara Cutter(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
OSG(オーエスジー)・Niagara Cutter・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 4DタイプS&K(三興製作所)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
波型刃形コバルトハイスエンドミル Niagara Cutter波型刃形コバルトハイスエンドミルNiagara Cutter
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutterコバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチNiagara Cutter
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径公差(mm)+0.075/0
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスエンドミル