カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(55)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- NACHI(不二越)(112)
- NS(日進工具)(456)
- OSG(オーエスジー)(168)
- S&K(三興製作所)(54)
- TOTIME(80)
- WIDIN(87)
- イスカル(173)
- グーリング(234)
- サンドビック(93)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- タンガロイ(49)
- ユニオンツール(95)
- 三菱マテリアル(157)
- 京セラ(136)
- 協和精工(41)
- 岡崎精工(96)
- 日進(120)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
NS(日進工具)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。刃数4
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。用途高硬度材加工用。刃数4全長(mm)35シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4機能長さ(mm)35
無限コーティング テーパーボールエンドミル MTB230
NS(日進工具)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷テーパー加工とボール加工が同時にできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4シャンク径(mm)4
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル
NS(日進工具)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるロングネックエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)50表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム機能長さ(mm)50
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
SquareT4ーR217/220.94-12 メートル仕様
セコ・ツールズ・ジャパン¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷スクウェア T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4 つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
Cシリーズエンドミル C5341・
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5121・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5131・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5321・
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5141・
セコ・ツールズ・ジャパン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から翌々日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥79,980税込¥87,9781本22日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
CBN2枚刃鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷CBN材種と独自の溝形状により、超鏡面加工が可能になりました。刃数【ZEFP】2シャンク径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル
ユニオンツール¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。刃数【ZEFP】4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MCBD
OSG(オーエスジー)¥2,898~税込¥3,188~1本9日以内出荷サーメットを母材に採用した仕上げ専用ボールエンドミルです。用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)材質超硬合金(Carbide)ねじれ角(°)FHA:30
超硬エンドミル MCDS
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷サーメットを母材に採用。高速加工でも素晴らしい仕上げ面を得ることができます。特に底面の仕上げに効果的です。用途被削材:低炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)トラスコ品番692-2538材質超硬合金(Carbide)全長L(mm)70刃長l(mm)12ねじれ角(°)FHA:45外径Dc(Φmm)7シャンク径Ds(Φmm)10
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm
三菱マテリアル¥79,980税込¥87,9781個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)90刃長(mm)32ねじれ角(°)45外径(mm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)12mm
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個24日以内出荷仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)75刃長(mm)26ねじれ角(°)45外径(mm)12シャンク径(mm)12刃径(mm)12
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)10mm
三菱マテリアル¥45,980税込¥50,5781個24日以内出荷仕様ラジアス刃数6枚全長(mm)70刃長(mm)22ねじれ角(°)45外径(mm)10シャンク径(mm)10刃径(mm)10
4枚刃エムエスプラス高精度ロングネック 超硬ラジアスエンドミル6mm
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷刃数4枚刃長(mm)6表面処理(Al,Ti,Cr)N系積層コーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)6刃径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)5枚刃ラジアスエンドミル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷独自すくい面形状で切削抵抗低減と切りくず排出性を向上します。R部切れ刃と外周刃をシームレス化し、つなぎ部の異常摩耗を抑制します。刃数5枚刃長(mm)44有効長(mm)60ねじれ角(°)43シャンク径(mm)20刃径(mm)20
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)20mm
三菱マテリアル¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20
2枚刃ダイヤモンドコーティンググラファイト加工用 超硬ロングネックボールエンドミル1mm
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様ボールトラスコ品番179-1637刃数2枚全長(mm)80ボール半径(mm)0.5ねじれ角(°)30シャンク径(mm)4刃径(mm)1
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)10mm
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781個24日以内出荷仕様フォームド刃数6枚ねじれ角(°)40シャンク径(mm)10刃径(mm)10
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)8mm
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781個24日以内出荷仕様フォームドトラスコ品番177-6010刃数6枚全長(mm)21刃長(mm)21ねじれ角(°)40シャンク径(mm)8刃径(mm)8
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個24日以内出荷仕様フォームドトラスコ品番179-9622刃数6枚全長(mm)25刃長(mm)25ねじれ角(°)40シャンク径(mm)12刃径(mm)12
4枚刃スマートミラクル制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)1.5mm
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-1708刃数4枚全長(mm)45刃長(mm)3ねじれ角(°)40外径(mm)1.5シャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長(M)20mm
三菱マテリアル¥99,980税込¥109,9781個24日以内出荷仕様スクエアトラスコ品番179-4804刃数6枚全長(mm)100刃長(mm)38ねじれ角(°)45外径(mm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)20