カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(55)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- NACHI(不二越)(112)
- NS(日進工具)(456)
- OSG(オーエスジー)(168)
- S&K(三興製作所)(54)
- TOTIME(80)
- WIDIN(87)
- イスカル(173)
- グーリング(234)
- サンドビック(93)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- タンガロイ(49)
- ユニオンツール(95)
- 三菱マテリアル(157)
- 京セラ(136)
- 協和精工(41)
- 岡崎精工(96)
- 日進(120)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る

エンドミル|侍 META-DARK/ラフィング一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高能率な荒加工において優れた耐摩耗性を発揮し、高送り条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能ラフィングエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)
エンドミル|侍 META-DARK/スクエア一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高温下においても優れた耐摩耗性を発揮し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB
三菱¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(L) VFRLD
三菱¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用4枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)4枚寸法DCON(mm)6
高硬度材加工用4枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)4枚寸法DCON(mm)6
高硬度材加工用4枚刃制振超硬スクエアエンドミル(M) VFR4MV
三菱¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷不等リード・不等ピッチ溝形状と高剛性断面により、びびり振動を抑制します。刃数(ZEFP)4枚
高硬度材加工用2枚刃制振超硬スクエアエンドミル(M) VFR2MV
三菱¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷不等リード・不等ピッチ溝形状と高剛性断面により、びびり振動を抑制します。刃数(ZEFP)2枚
クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド
三菱¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷ブレードなど3次元自由曲面加工に適しています。超多刃設計と枝穴方式クーラント供給により、高能率加工が可能です。
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(S) VFRSDRB
三菱¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB
三菱¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用6枚刃超硬スクエアエンドミル(L) VFRLD
三菱¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)6枚
高硬度材加工用4枚刃超硬スクエアエンドミル(S) VFRSD
三菱¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。トラスコ品番717-9416刃数(ZEFP)4枚切削径(Φmm)2寸法DCON(mm)6寸法APMX(mm)4
高硬度材加工用4枚刃超硬スクエアエンドミル(M) VFRMD
三菱¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。刃数(ZEFP)4枚寸法DCON(mm)6
高硬度材加工用4枚刃制振超硬スクエアエンドミル(M) VFR4MV
三菱¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷不等リード・不等ピッチ溝形状と高剛性断面により、びびり振動を抑制します。刃数(ZEFP)4枚
高硬度材加工用2枚刃制振超硬スクエアエンドミル(M) VFR2MV
三菱¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷不等リード・不等ピッチ溝形状と高剛性断面により、びびり振動を抑制します。刃数(ZEFP)2枚
クーラントホール付多刃テーパラジアスヘッド
三菱¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ブレードなど3次元自由曲面加工に適しています。超多刃設計と枝穴方式クーラント供給により、高能率加工が可能です。コーナー半径Re(mm)1
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2枚(ZEFP)コーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番164-2774材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理バイオレットコーティング(V)コーティングバイオレットコーティング(V)シャンク径(mm)6刃径(mm)5切削径(Φmm)【DC】5機能長さ(mm)【LF】80
エンドミル|侍 META-GOLD/ボールステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力
TOTIME¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。滑らかな切削と優れた面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。用途SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ)形状ボール刃数3シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/ボール表面処理GSネック型ネックあり母材TU44リード角(°)15°
エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高い面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状ボールシリーズエンドミル|侍 META-DARK/ボール表面処理ASネック型ネックなし
エンドミル|侍 META-DARK/スクエア一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥2,598税込¥2,8581本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高温下においても優れた耐摩耗性を発揮し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状スクエア刃数4全長(mm)50シリーズエンドミル|侍 META-DARK/スクエア刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理ASネック型ネックなしリード角(°)43/46°