カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(55)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- NACHI(不二越)(112)
- NS(日進工具)(456)
- OSG(オーエスジー)(168)
- S&K(三興製作所)(54)
- TOTIME(80)
- WIDIN(87)
- イスカル(173)
- グーリング(234)
- サンドビック(93)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- タンガロイ(49)
- ユニオンツール(95)
- 三菱マテリアル(157)
- 京セラ(136)
- 協和精工(41)
- 岡崎精工(96)
- 日進(120)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る

JABRO Solid2 エンドミル(JS754シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。トラスコ品番472-9687寸法(mm)APMXS:32、DMM:16RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16
JABRO トルネードエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から9日以内出荷このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から9日以内出荷VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHM エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO VHMテーパーエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から9日以内出荷ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO HPMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS520 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO FHMエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1本9日以内出荷強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。仕様CA(deg):13トラスコ品番486-4403寸法(mm)APMXS:0.6全長(mm)40シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティング
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。全長(mm)50シャンク径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS564 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS565 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS553 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JSB512 ボールエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS755 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS754 ラジアスエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS754 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS755 スクエアエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 522 ロングフルートエンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷立壁を仕上げるのに最適なエンドミルです。RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(JS554シリーズ)
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。トラスコ品番472-1780寸法(mm)APMXS:26、DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12
JABRO Solid2 エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷から翌々日出荷不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル
NS(日進工具)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数6枚刃シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃
S&K(三興製作所)¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚全長(mm)50表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。トラスコ品番322-1606刃数4枚全長(mm)140刃長(mm)70表面処理HGコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)20
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
S&K(三興製作所)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。トラスコ品番322-4734刃数4枚全長(mm)110刃長(mm)47表面処理FAコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)18
超硬4枚刃スクエア(ロング)
大見工業¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。用途溝加工、側面加工用。トラスコ品番199-7556刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)20表面処理OCコーティングねじれ角(°)45シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形3枚刃エンドミル
NS(日進工具)¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応。3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上!5軸加工で使用することによりカットポイントを一定のまま大きなピックフィードをとれ高い生産性を実現致します。用途プリハードン鋼/高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)30
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
ストリーム超硬スクエアエンドミル CT-STE4
大洋ツール¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷難削材加工用防振エンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
”コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル”(2枚刃)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
コロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ネック付円筒シャンク(5枚刃)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730