カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(55)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(188)
- NACHI(不二越)(112)
- NS(日進工具)(456)
- OSG(オーエスジー)(168)
- S&K(三興製作所)(54)
- TOTIME(80)
- WIDIN(87)
- イスカル(173)
- グーリング(234)
- サンドビック(93)
- セコ・ツールズ・ジャパン(44)
- タンガロイ(49)
- ユニオンツール(95)
- 三菱マテリアル(157)
- 京セラ(136)
- 協和精工(41)
- 岡崎精工(96)
- 日進(120)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOTIME・WIDIN・イスカル・グーリング・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工・岡崎精工・日進・ブランドをもっと見る

高速荒加工用セラミックロー付けヘッド コロミル316
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。用途高速荒加工用。耐熱合金加工用。材種6060
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(5枚刃)
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(4枚刃)
サンドビック¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷あらゆる用途と被削材に対応する汎用性の高い工具です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
コロミルプルーラ超硬ラフィングエンドミル
サンドビック¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に材種1640
コロミルプルーラ 中荒加工用超硬エンドミル
サンドビック¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロミルプルーラ 重荒加工用超硬エンドミル
サンドビック¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
コロミルプルーラ 大量の切りくず排出用超硬エンドミル
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷アルミ合金の加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
コロミルDura倣い加工用超硬ボールエンドミル
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のボールエンドミル加工に材種1620
CoroMill(R) Plura ターンミリング加工用超硬エンドミル
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
コロミルプルーラ エッジ加工用超硬エンドミル
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。コンプレッション形状でデラミネーションを防止します。用途複合材のエンドミル加工に。材種1630
コロミルDura一般加工用超硬エンドミル H10F
サンドビック¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。用途アルミ合金加工用。材種H10F
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニチュアボールエンドミル
協和精工¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ロングボールエンドミル
協和精工¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬ソリッドエンドミル
協和精工(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ3~Φ6まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル
協和精工¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬リブ用エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
協和精工¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)
協和精工¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)
協和精工¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TIALNコーティング
超硬V型エンドミル120°(TiAlN)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷先端角60°90°120°用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬ミニチュア4枚刃エンドミル(TiAlN)
協和精工¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷刃径をΦ0.5~Φ3まで0.1とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)刃数4枚刃表面処理TIALNコーティング
超硬V型エンドミル90°(TiAlN)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷先端角60°90°120°用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
超硬刃長違いエンドミル(TIALN)
協和精工¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
PCDボールエンドミル
協和精工¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル
協和精工¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
樹脂用超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル
協和精工¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷深堀用に全長を長くしました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート
CBN3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル
協和精工¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高送りで高能率加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN刃数3枚刃表面処理ノンコート