3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントノズル I-TOOLクーラントノズルI-TOOL
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
フレアノズル ストレートジェット ヒルトラインフレアノズル ストレートジェットヒルトライン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にタイプストレートジェット材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
ホースドラム 15m 日機ホースドラム 15m日機
66,980税込73,678
1巻(15m)
5日以内出荷から10日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)カバーなしキャスターなしホース長さ(m)15巻取形式手動

ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります

クーラント用ノズル