絞り込み
形状
形状
正三角形(33)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(12)
  • サーメット(12)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 膜種:Absotech(2)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(6)
  • 0.2(30)
  • 0.4(29)
  • 0.8(4)
厚さ(mm)
  • 1.59(31)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 5(32)
  • 7(2)
切刃長さ(mm)
  • 6.9
  • 2(103)
  • 2.5(120)
  • 6.5(220)
  • 7.8(129)
  • 8.7(297)
  • 9.525(268)
  • 9.6(134)
  • 9.7(295)
  • 11(347)
  • 11.2(98)
  • 11.6(268)
  • 12.7(457)
  • 12.9(448)
  • 15.5(364)
  • 16.1(100)
  • 16.5(593)
  • 16.6(300)
  • 19.05(93)
  • 19.3(89)
  • 22(136)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(25)
  • ブレーカなし(10)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(26)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 京セラ(17)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 住友電気工業(2)
  • タンガロイ(1)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・住友電気工業・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-W

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TCGT-F 三菱マテリアル

    チップ TCGT-F

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBMT-DP 京セラ

    チップ TBMT-DP

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TBMT-DP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
  • 旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TBMT-DP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状正三角形60°厚さ(mm)1.59タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)6.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)3.97
  • チップ TBGT-MP-CF 京セラ

    チップ TBGT-MP-CF

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TBGN 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TBGN

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TCGW 三菱マテリアル

    チップ TCGW

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-W

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面種別ポジ材質AC530U形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)6.9穴の有無あり厚さs(mm)1.59穴径d1(Φmm)2.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径d(Φmm)3.97
  • チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FX

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT-FW 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FW

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スローアウェイチップ 住友電気工業

    スローアウェイチップ

    住友電気工業
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種_x000D_。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応_x000D_。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • スローアウェイチップ 住友電気工業

    スローアウェイチップ

    住友電気工業
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種_x000D_。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応_x000D_。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • チップ TBMT DP 京セラ

    チップ TBMT DP

    京セラ
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGT R/L 京セラ

    チップ TBGT R/L

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBMT 京セラ

    チップ TBMT

    京セラ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TBGW 京セラ

    チップ TBGW

    京セラ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGN-QBN タンガロイ

    チップ TBGN-QBN

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TBGN 京セラ

    チップ TBGN

    京セラ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなしトラスコ品番645-7771材質A66N内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGN 住友電工ハードメタル

    チップ TBGN

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TBGE521穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT 京セラ

    チップ TBGT

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBGT-CF 京セラ

    チップ TBGT-CF

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TBMT 京セラ

    チップ TBMT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TBGW 京セラ

    チップ TBGW

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用