絞り込み
コーナー半径(mm)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 15(2)
- 16(2)
厚さ(mm)
- 5.5(2)
- 7(2)
逃げ角(度)
- 9
- 0(2,461)
- 5(257)
- 6(3)
- 7(1,237)
- 7.75(1)
- 10(2)
- 11(903)
- 13(2)
- 15(20)
- 16(1)
- 20(22)
- 25(4)
- 35(5)
- 55(4)
- 80(8)
- -(4)
- その他(14)
切刃長さ(mm)
- 15.5(2)
- 20.5(2)
- 25.2(2)
- 26.1(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブランド
- 三菱マテリアル(2)
三菱マテリアル

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥33,980~税込¥37,378~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM