カテゴリ
絞り込み
形状

その他(20)

ひし形(1,426)

六角形80°(323)

多角形(8)

平行四辺形(43)

正三角形(692)

正方形(366)

長方形(9)
材質
- CBN焼結体(50)
- CVDコーティング(992)
- DLCコーティング(11)
- PVDコーティング(622)
- その他(197)
- サーメット(596)
- セラミックス(86)
- ダイヤモンド(31)
- ダイヤモンド焼結体(30)
- ハイス(2)
- 超硬合金(488)
- 超高圧焼結体(182)
コーナー半径(mm)
- 0.8
- 0.03(139)
- 0.05(57)
- 0.08(18)
- 0.1(330)
- 0.18(16)
- 0.2(1,474)
- 0.3969(206)
- 0.4(3,318)
- 0.7938(237)
- 1.1906(151)
- 1.2(1,598)
- 1.5875(63)
- 1.6(496)
- 2(61)
- 2.38125(24)
- 2.4(83)
- 3.175(20)
- 4(21)
- -(47)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(3)
- 2.38(227)
- 2.78(2)
- 3(1)
- 3.18(501)
- 3.5(1)
- 3.97(395)
- 4.2(1)
- 4.3(2)
- 4.35(1)
- 4.65(1)
- 4.76(2,000)
- 4.7625(1)
- 4.8(1)
- 5.56(8)
- 6.1(2)
- 6.35(246)
- 7(3)
- 7.28(3)
- 7.94(23)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1,605)
- 5(75)
- 7(373)
- 11(398)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(1)
- 35(1)
- その他(2)
切刃長さ(mm)
- 2(33)
- 2.1(17)
- 2.5(30)
- 6.35(34)
- 6.5(55)
- 7.8(25)
- 8.7(210)
- 9.525(170)
- 9.7(144)
- 11(171)
- 11.2(29)
- 11.6(106)
- 12.7(301)
- 12.9(342)
- 15.5(264)
- 16.1(33)
- 16.5(386)
- 16.6(203)
- 19.3(16)
- 22(85)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
2・2.1・2.5・6.35・6.5・7.8・8.7・9.525・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(2,067)
- ブレーカなし(466)
- 特殊形状(8)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
- -(163)
- 一部円筒穴両面40°~60°(9)
- 一部円筒穴片面40°~60°(555)
- 一部円筒穴片面70°~90°(66)
- 円筒穴(1,523)
- 特殊(8)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(1,145)
- 京セラ(747)
- 三菱マテリアル(587)
- 住友電工ハードメタル(358)
- ケナメタル(236)
- イスカル(158)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(110)
- サンドビック(39)
- BIG DAISHOWA(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ワルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SANDVIK(1)
- 株洲工具(1)
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・NTKカッティングツールズ・SANDVIK・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,730)
RoHS10物質対応

チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CNMG
¥6,198税込¥6,8181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ材質MTR3020形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面MBG販売区分業務用
旋削用チップ TNMG
¥5,198税込¥5,7181箱(10個)当日出荷P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。用途中切削用種別ネガ材質BG3020形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり適合被削材種P鋼:P15~P30穴の形状円筒穴チップブレーカ両面販売区分業務用
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPMH-MV
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-FY
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
チップ TNMG-ES
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CPMH-HQ
京セラ¥5,798~税込¥6,378~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TNGGR/L-W
タンガロイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMM-SE
京セラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ 3NU-TNGA
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
チップ VNMG
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
...