絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
ひし形(3)
形状
六角形80°(1)
形状
多角形(8)
形状
正方形(3)
形状
長方形(3)
切刃長さ(mm)
  • 7.018(1)
  • 8.4(1)
  • 8.7(2)
  • 10.6(1)
  • 12.4(2)
  • 13(1)
  • 13.1(1)
  • 16.5(1)
  • 16.6(4)
  • 18(1)
  • 20.4(1)
  • 25.8(1)
逃げ角(度)
  • 0(7)
  • 7(4)
  • 11(4)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • その他(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.8
  • 0.2(12)
  • 0.3969(2)
  • 0.4(28)
  • 0.79(1)
  • 1(3)
  • 1.2(20)
  • 1.5(6)
  • 1.6(8)
  • 2(10)
  • 2.4(4)
  • 3(5)
  • 3.2(5)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(3)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(22)
ブレーカつき
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.18(1)
  • 3.5(1)
  • 3.97(4)
  • 4.2(1)
  • 4.3(2)
  • 4.76(7)
  • 5.09(1)
  • 5.1(1)
  • 5.3(1)
  • 5.56(2)
  • 5.6(1)
  • 6.2(1)
  • 6.85(1)
  • 7(3)
  • 7.28(1)
  • 7.6(1)
  • 8(1)
3・3.18・3.5・3.97・4.2・4.3・4.76・5.09・5.1・5.3・5.56・5.6・6.2・6.85・7・7.28・7.6・8
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(2)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(3)
CBN焼結体・CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・超硬合金
ブランド
  • タンガロイ(18)
  • 三菱マテリアル(15)
  • ケナメタル(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(3)
ひし形
ひし形(3)
六角形80°
六角形80°(1)
多角形
多角形(8)
正方形
正方形(3)
長方形
長方形(3)
  • チップ XOMU-PS タンガロイ

    チップ XOMU-PS

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ YWMT-ZM タンガロイ

    チップ YWMT-ZM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削
  • チップ YWMT-ZF タンガロイ

    チップ YWMT-ZF

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    トラスコ品番485-4800穴径(Φmm)D1:5.15寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。
    用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。
    用途肩削り用形状正方形内接円(mm)12.7穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面頂角(°)90
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。
    用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切れ味重視低抵抗タイプ。
    用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGLA穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自開発の「X形状」インサートは、高剛性で高品位な加工を実現。両面使用可能な6コーナをもつため、高い経済性を発揮。インサートに厚みを持たせることで、高剛性と優れた耐欠損性が実現。
    用途肩削り用厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。突き加工以外にも、横送りや傾斜(切り下げ)加工が可能。大胆な凸曲面の切れ刃形状を採用した、低抵抗刃形により切れ味と強度を両立。
    用途突き加工用形状菱形80°厚さ(mm)5.56被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)12.7コーティングMP1220ブレーカM3刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)寸法F1(mm)1.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面頂角(°)80逃げ角(°)11
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。
    用途正面削り用。オールラウンドタイプ形状等辺不等角六角形80°被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度E勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカM刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)80逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。良好な仕上げ面を生み出す。
    用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
    用途座ぐり加工用形状菱形86°厚さ(mm)3.18被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525コーティングMP1220コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面頂角(°)86逃げ角(°)11
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。
    用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。
    用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。
    用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切りくずを細かく分断。
    用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカWH穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
  • CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ

    CBNチップ 2QP-GNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
  • CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ

    CBNチップ 2QP-GNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)ほか
    5日以内出荷
    材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
  • CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ

    CBNチップ 2QP-GNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質BR35F形状多角形穴つき70°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
  • CBNチップ 2QP-GNGG-HS タンガロイ

    CBNチップ 2QP-GNGG-HS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
  • CBNチップ 2QP-GNGG-HS タンガロイ

    CBNチップ 2QP-GNGG-HS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
  • チップ GNMG*E-TM タンガロイ

    チップ GNMG*E-TM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
  • チップ GNMG*E-TSF タンガロイ

    チップ GNMG*E-TSF

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.4
  • チップ GNMG*E-TM タンガロイ

    チップ GNMG*E-TM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GNMG*E-TSF タンガロイ

    チップ GNMG*E-TSF

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-YNGG-HP タンガロイ

    チップ 2QP-YNGG-HP

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
  • チップ 2QP-YNGA タンガロイ

    チップ 2QP-YNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3寸法ap(mm)0.05~0.3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2寸法CEDC(mm)2
  • ISO インサート CNMG-CT ケナメタル

    ISO インサート CNMG-CT

    ケナメタル
    6,298税込6,928
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)12.9
  • チップ YNMG-ZF タンガロイ

    チップ YNMG-ZF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    厚さ(mm)4.76
  • チップ YWMT-ZM タンガロイ

    チップ YWMT-ZM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ YWMT-ZF タンガロイ

    チップ YWMT-ZF

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ YNMG-ZF タンガロイ

    チップ YNMG-ZF

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状多角形25°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18最大切込み量ap(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最小送り(mm)0.03
旋盤用チップ多角形