絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
厚さ(mm)
- 5.1
- 0.4(7)
- 0.8(8)
- 1.39(15)
- 1.59(122)
- 1.79(15)
- 2.38(955)
- 2.38125(19)
- 2.78(11)
- 3.175(13)
- 3.18(975)
- 3.5(8)
- 3.96875(20)
- 3.97(728)
- 4.76(2,692)
- 4.7625(43)
- 5.56(20)
- 6.35(579)
- 7.94(102)
- 9.52(62)
- 9.53(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 16.5(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブランド
- 三菱マテリアル(2)

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面