絞り込み
形状

円形(1)

長方形(1)
材質
- CBN焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.05(1)
- 0.08(2)
- 0.1(1)
- 0.18(1)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
厚さ(mm)
- 8
- 0.4(7)
- 0.8(8)
- 1.39(15)
- 1.59(122)
- 1.79(15)
- 2.38(952)
- 2.38125(19)
- 2.78(11)
- 3.175(13)
- 3.18(974)
- 3.5(7)
- 3.96875(20)
- 3.97(728)
- 4.76(2,688)
- 4.7625(43)
- 5.56(20)
- 6.35(575)
- 7.94(102)
- 9.52(59)
- 9.53(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
- 5(1)
- 6(3)
切刃長さ(mm)
- 2.8(2)
- 3.5(2)
- 13(1)
2.8・3.5・13
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- 三菱マテリアル(4)
- 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
スモールツール専用 外径後挽き加工 BTAH形用インサート VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。