絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(6)
材質
  • セラミックス(6)
  • 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.4(4)
  • 0.8(11)
  • 1.1906(1)
厚さ(mm)
  • 3.97(8)
逃げ角(度)
  • 7(12)
切刃長さ(mm)
  • 2.4
  • 1.8(9)
  • 2(11)
  • 2.1(20)
  • 2.3(11)
  • 2.5(28)
  • 6.5(29)
  • 6.52(10)
  • 8.7(13)
  • 9.525(87)
  • 9.67(12)
  • 9.7(182)
  • 10.8279(13)
  • 11.2279(13)
  • 11.6(203)
  • 12.7(20)
  • 12.9(14)
  • 15.5(15)
  • 16.5(66)
  • 16.6(16)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(10)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・サンドビック・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

旋盤用 :「T3」の検索結果

関連キーワード
  • tcmt16t308-pm
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • チップ NU-CCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ 2NC-CCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DCMT-DIA タンガロイ

    チップ DCMT-DIA

    タンガロイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ 2NC-CCGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW-LS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2NC-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    材質BNC300形状ひし形80°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-CCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

gt3特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用